SPEEDAIRE 결합 어셈블리 다목적 공기 호스, 200PSI, 3/4인치
결합 어셈블리 다목적 에어 호스, 200 PSI, 3/4인치
SPEEDAIRE 결합 어셈블리 다목적 에어 호스는 압축 공기 및 화학 물질, 연료, 가스 및 산과 같은 위험한 유체를 이송하는 데 사용됩니다. 유체를 전달하기 위한 EPDM 운반 튜브와 열, 추위, 날씨 및 오존에 대한 탁월한 내성을 제공하는 EPDM 커버가 특징입니다. 호스에 쉽게 연결할 수 있도록 황동 커플링 끝단이 장착되어 있습니다. 호스는 RMA Class A 표준을 준수하며 최대 200 PSI의 압력을 견딜 수 있습니다. 25피트 및 50피트 길이로 제공되는 다양한 결합 조립 다목적 공기 호스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 트랙터 액세서리
- Y 및 바스켓 스트레이너
- 전극 및 프로브
- 플라스틱 스냅 온
- 램프
- 제품식별표
- 냉각
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 페인트 및 배경 화면 도구
- EXTECH 1/16 DIN 온도 PID 컨트롤러
- CABLE PREP CPT 시리즈 케이블 스트리퍼
- VESTIL BR 시리즈 자전거 랙
- USA SEALING 네오프렌 플랜지 개스킷, 외경 6-1/2인치
- THOMAS & BETTS RB2237 시리즈 포크 터미널
- ANVIL U-볼트가 있는 조정 가능한 파이프 안장
- GRAINGER 수동 흡입 컵 리프터
- EDWARDS MFG 40톤 샵프레스
- NIBCO 스냅온 스트랩, 폴리프로필렌
- WEG TETC0 시리즈 타이머 블록