₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 쇠톱 블레이드 |
| 블레이드 길이 | 15 3 / 4 " |
| 블레이드 소재 | 고속철 |
| 블레이드 폭 | 1" |
| 본체 재질 | 고속철 |
| 최대 직경 | 10 1 / 4 " |
| 톱 타입과 함께 사용 | 파워 쇠톱 |
| 길이 | 16 " |
| 1차 재료 응용 프로그램 | 주철, 비철 합금, 강철 |
| 인치당 치아 | 8 |
| 팁 재질 | 금속 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.11 |
| 선박 높이 (cm) | 0.51 |
| 선박 길이 (cm) | 40.64 |
| 선박 폭 (cm) | 2.54 |
| HS 코드 | 8202913000 |
| 원산지 | DE |
제품 변형
| 모델 | 본체 재질 | 블레이드 길이 | 인치당 치아 | 자재 | 사용하기위한 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63503065009 | 고속철 | 8" | 8 | - | - | ₩ 48,432 | |
| 63503066002 | 고속철 | 8" | 16 | - | - | ₩ 49,856 | |
| 63503067006 | 고속철 | 8" | 24 | - | - | ₩ 54,656 | |
| 69908104003 | 고속철 | 12 " | 16 | - | - | ₩ 59,200 | |
| 63503070000 | 고속철 | 12 " | 12 | - | - | ₩ 64,064 | |
| 63503064005 | 고속철 | - | 16 | - | - | ₩ 90,880 | |
| 63503069008 | 고속철 | 20 7 / 8 " | 12 | - | - | ₩ 117,072 |
제품 탐색
- APPLETON ELECTRIC DTX080606 정션 박스, 크기 8 X 6 X 6인치
- 승인된 공급업체 4KCC6 증발식 냉각 패드 12 x 4 x 48인치
- CLEVELAND C60552 코너 반경 엔드 밀, 5날, 3/8인치 밀링 직경, 2인치 절삭 길이
- GATES 54MXL012 사각 톱니 타이밍 벨트, 0.08인치 피치, 68 톱니
- BALDOR / DODGE 35QZ60LR56WP TIGEAR-2 EZ KLEEN 감속기-화이트
- MCR SAFETY VPN96797XL 코팅 장갑, XL, 점선, 니트릴, 1쌍
- AMETEK LAMB 50-6215 정류기
- HAMILTON W-420-TE-1/2 회색 고무, 열가소성 휠, 직경 4 X 폭 2인치 크기
더 알아보기
- KEN-TOOL
- KEYSHAFT
- SELLSTROM
- MAGLITE
- GRK
- 소방관 장갑
- 모바일 스토리지 캐비닛
- 가드 레일
- 송신기 표시
- 스프링 상처 타이머
- ECKO 환기 덕트
- ASCO VALVES 8551 시리즈 소형 솔레노이드 스풀 밸브
- VIBCO 55 시리즈 공압 피스톤 진동기
- KEO 우드러프 키시트 커터, 섕크 유형, 카바이드 팁
- APOLLO VALVES 4A-600 시리즈 이중 점검 감지기 어셈블리
- EATON M22 유지형 모듈형 푸시 버튼
- SECURALL 제품 AG3800 시리즈 화학물질 보관함
- REELCRAFT 호스 릴 롤러 가이드 어셈블리
- JAMCO 2단 로우 프로파일 카트, 오프셋 핸들
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
FEIN POWER TOOLS 63503068004 쇠톱 블레이드 16인치 길이 HSS
₩ 97,344 /단위