₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 쇠톱 블레이드 |
| 블레이드 길이 | 8" |
| 블레이드 소재 | 고속철 |
| 블레이드 폭 | 1" |
| 본체 재질 | 고속철 |
| 최대 직경 | 3 1 / 8 " |
| 톱 타입과 함께 사용 | 파워 쇠톱 |
| 길이 | 8" |
| 1차 재료 응용 프로그램 | 주철, 비철 합금, 강철 |
| 인치당 치아 | 8 |
| 팁 재질 | 금속 |
| 폭 | 1" |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.05 |
| 선박 높이 (cm) | 0.25 |
| 선박 길이 (cm) | 20.07 |
| 선박 폭 (cm) | 2.54 |
| HS 코드 | 8202913000 |
| 원산지 | DE |
제품 변형
| 모델 | 본체 재질 | 블레이드 길이 | 인치당 치아 | 자재 | 사용하기위한 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63503066002 | 고속철 | 8" | 16 | - | - | ₩ 49,856 | |
| 63503067006 | 고속철 | 8" | 24 | - | - | ₩ 54,656 | |
| 69908104003 | 고속철 | 12 " | 16 | - | - | ₩ 59,200 | |
| 63503070000 | 고속철 | 12 " | 12 | - | - | ₩ 64,064 | |
| 63503064005 | 고속철 | - | 16 | - | - | ₩ 90,880 | |
| 63503068004 | 고속철 | 15 3 / 4 " | 8 | - | - | ₩ 97,344 | |
| 63503069008 | 고속철 | 20 7 / 8 " | 12 | - | - | ₩ 117,072 |
제품 탐색
- CAROL 76843.38.03 접속 전선 8 Awg 55 Amps 빨간색 500피트
- RIDGID 63217
- STEARNS BRAKES 105614600CUF 브레이크 어셈블리
- COOPER B-LINE SB742M19AL 랙 장착형 키보드 트레이, 알루미늄 브러시 마감, 50lbs. 적재 능력
- AIGNEP 13570BI-14-1/2 티, 14mm, 1/2 BSPP, 황동
- WEG FLC-E180W3-W22 모터 C면 및 플랜지 키트
- VOLKEL 16431 NOGO 링 게이지, DIN ISO 1502, Mf 50 x 2.0 크기
- 승인된 공급업체 5FVH8 일회용 노란색 바늘 20게이지 1인치 길이
더 알아보기
- AIR SCIENCE
- DINEX
- ITW
- KEYSHAFT
- MARTINS INDUSTRIES
- 리벳 팅 / 치핑 해머 선택
- 범위 후드
- 디지털 온도 스위치
- 서스펜션 향상
- 유연한 실린더 혼
- ML KISHIGO 후크 앤 루프 메시 조끼, 4개 포켓, 오렌지
- MEMPHIS GLOVE Cut Pro 케블라/합성 쉘 절단 방지 작업 장갑, 13 게이지, 검정색
- HARVEL CLEAR PVC 엘보우, 45도
- MUELLER INDUSTRIES 861SS Y 스트레이너
- DAYTON 튜브축 팬
- SPEARS VALVES PVC True Union 다이어프램 밸브 박스 일정 80 x 일정 40, EPDM
- BALDOR / DODGE 라이너 어셈블리
- DANFOSS 압력 스위치
- NIBCO 6551-H-3 시리즈 나사산 플랜지, FPT, Kynar Red PVDF Schedule 80, 일체형 솔리드 디자인
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
FEIN POWER TOOLS 63503065009 쇠톱날 1인치 폭 Hss
₩ 48,432 /단위