CHAINFLEX 연속 굴곡 제어 케이블 300v
필터
지휘자 물자 : 구리 , 재킷 색상: 다크 블루 , 재킷 소재: TPE , 최대. 전압 : 300V , 분. 굴곡 반경: 5 x OD , 차폐형/비차폐형: 차폐되지 않은 , 스풀 길이: 1피트 1600피트로. , 온도. 범위: -31도 ~ 212도 F , 와이어 색상: 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색
스타일 | 모델 | 맥스. 암페어 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CF9-05-07-1 | 6 | 0.28 " | 7 | 20 AWG | ₩ 8,085 | |
A | CF9-15-25-1 | 8 | 0.79 " | 25 | 16 AWG | ₩ 55,755 | |
A | CF9-25-07-1 | 19 | 0.47 " | 7 | 14 AWG | ₩ 18,672 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휴대용 가스 히터
- DC 기어 모터
- 카펫 타일
- 스프링클러 헤드 트리머
- 에어 커튼 캐비닛
- 캐비닛
- 로프 및 로프 액세서리
- 배송 라벨 및 액세서리
- 변압기
- 폼
- APPROVED VENDOR 정격 슬라이드 볼트 스프링 스냅을로드하지 않음
- RULAND MANUFACTURING OSC 시리즈 커플링 허브
- EVERPURE 필터 헤드 어셈블리
- HUOT 리머 디스펜서 오리지널 컴파트먼트
- OASIS 워터 가드 플라스틱
- COOPER B-LINE B581 시리즈 XNUMX홀 U 지지대
- WATTS 유니온 커넥터
- EATON QCPort 백플레인
- LINN GEAR 확장 피치 A형 대형 롤 스프로킷 2082 체인
- BROWNING 주철 하우징 경화 베벨 기어 SN형