₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 쇠톱 블레이드 |
| 블레이드 길이 | 8" |
| 블레이드 소재 | 고속철 |
| 블레이드 폭 | 1" |
| 본체 재질 | 고속철 |
| 최대 직경 | 3 1 / 8 " |
| 톱 타입과 함께 사용 | 파워 쇠톱 |
| 길이 | 8" |
| 1차 재료 응용 프로그램 | 주철, 비철 합금, 강철 |
| 인치당 치아 | 16 |
| 팁 재질 | 금속 |
| 폭 | 1" |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.06 |
| 선박 높이 (cm) | 0.25 |
| 선박 길이 (cm) | 20.07 |
| 선박 폭 (cm) | 2.54 |
| HS 코드 | 8202913000 |
| 원산지 | DE |
제품 변형
| 모델 | 본체 재질 | 블레이드 길이 | 인치당 치아 | 자재 | 사용하기위한 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63503065009 | 고속철 | 8" | 8 | - | - | ₩ 48,432 | |
| 63503067006 | 고속철 | 8" | 24 | - | - | ₩ 54,656 | |
| 69908104003 | 고속철 | 12 " | 16 | - | - | ₩ 59,200 | |
| 63503070000 | 고속철 | 12 " | 12 | - | - | ₩ 64,064 | |
| 63503064005 | 고속철 | - | 16 | - | - | ₩ 90,880 | |
| 63503068004 | 고속철 | 15 3 / 4 " | 8 | - | - | ₩ 97,344 | |
| 63503069008 | 고속철 | 20 7 / 8 " | 12 | - | - | ₩ 117,072 |
제품 탐색
- NORTON ABRASIVES 66261183817 PSA 디스크 롤, 코팅, 120 연마 입자, 중간, 알루미늄 산화물, 6인치 디스크 직경
- 니비코 B821012PQ
- OSG 1654002608 나선형 플루트 탭, M22X1.5 나사산 크기, 16mm 나사 길이, 125mm 길이, 오른나사, D6
- 보스턴 기어 3M200090 플라스틱 타임 벨트, 9mm
- SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R 조명 푸시 버튼 오퍼레이터 30mm 레드
- NIBCO CD03220 6518 플러시 소켓 리듀서 부싱, Spg x S, 4 x 3인치 크기, PVDF, 빨간색
- MAIN FILTER INC. MF0598357 D59B03EB 교환 유압 필터, 유리, 3미크론 등급, 씰, 6.77인치 높이
더 알아보기
- FERNCO
- KEYSHAFT
- SOUTHWIRE COMPANY
- ROADPRO
- QPM
- 교정 분동
- 덤프 카트
- 에어 실린더 속도 제어
- 방사형 블레이드 블로어, 직접 구동
- 루프 탑 마운팅 레일
- ANSELL 40-105 Edge 다목적 니트릴 코팅 장갑
- ANSELL 11-518 Hyflex 초경량 폴리우레탄 베임 방지 장갑
- CONDOR 역학 장갑, 핑거리스, 통기성 뒷면, 검정색
- 신생아용 코킹 마감 도구
- ANVIL 2858 시리즈 맞대기 용접 측면 앤빌렛, 매우 강력함
- SALSBURY INDUSTRIES 용기, 독립형
- MICRO 100 퀵 체인지 풀 라디우스 그루빙 도구, 미니어처
- STARRETT 99808 시리즈 Primalloy 밴드 톱 블레이드
- STARRETT 92043 시리즈 Woodpecker 프리미엄 밴드톱 블레이드
- ZOELLER 260 시리즈 하수 펌프
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
FEIN POWER TOOLS 63503066002 쇠톱날 8인치 길이 1인치 폭 HSS
₩ 49,856 /단위