₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 쇠톱 블레이드 |
| 블레이드 길이 | 12 " |
| 블레이드 소재 | 고속철 |
| 블레이드 폭 | 1" |
| 본체 재질 | 고속철 |
| 최대 직경 | 6 5 / 8 " |
| 톱 타입과 함께 사용 | 파워 쇠톱 |
| 길이 | 12 " |
| 1차 재료 응용 프로그램 | 스테인리스 강 |
| 인치당 치아 | 16 |
| 팁 재질 | 금속 |
| 폭 | 1" |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.09 |
| 선박 높이 (cm) | 0.25 |
| 선박 길이 (cm) | 30.23 |
| 선박 폭 (cm) | 2.79 |
| HS 코드 | 8202913000 |
| 원산지 | DE |
제품 변형
| 모델 | 본체 재질 | 블레이드 길이 | 인치당 치아 | 자재 | 사용하기위한 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63503065009 | 고속철 | 8" | 8 | - | - | ₩ 48,432 | |
| 63503066002 | 고속철 | 8" | 16 | - | - | ₩ 49,856 | |
| 63503067006 | 고속철 | 8" | 24 | - | - | ₩ 54,656 | |
| 63503070000 | 고속철 | 12 " | 12 | - | - | ₩ 64,064 | |
| 63503064005 | 고속철 | - | 16 | - | - | ₩ 90,880 | |
| 63503068004 | 고속철 | 15 3 / 4 " | 8 | - | - | ₩ 97,344 | |
| 63503069008 | 고속철 | 20 7 / 8 " | 12 | - | - | ₩ 117,072 |
제품 탐색
- SPEARS VALVES 3301-7242PXI 티 피팅/커넥터, 15 x 15 x 4인치, 개스킷 엔드 스타일, 125 PSI 압력
- APPLETON ELECTRIC KPCL1075J5G48L 전등 설비, 100W
- GRAINGER 191252X 칼라가 있는 일회용 작업복, 스펀본드/멜트블로운/스펀본드 폴리프로필렌, 서지 솔기
- INSTOCK GRCE048P-NA-24GG 흄 후드 천장 인클로저, 전체 너비 33인치, 전체 길이 4피트
- WINTERS INSTRUMENTS P9S901408 게이지, 2X1/8인치, Npt 백 0/160 Psi/Kpa
- ARCH 절삭 공구 S12Q SDXCR3 보링 바
- CEMENTEX USA IS38-08M 소켓, 3/8인치 스퀘어 드라이브, 8mm 크기, 12포인트
- JAMCO SO136U500GP 오더 피킹 카트, 2개 선반
더 알아보기
- BALLYMORE
- CELLTREAT
- KEYSHAFT
- OPTREL
- SSI
- 체 쉐이커
- 문 뷰어
- 폴리 우레탄 호스
- 버스 플러그 훅 스틱 및 액세서리
- CONDOR 범용 장갑, 검정색, 거친 라텍스
- PROTO 임팩트 소켓, 1-1/2인치, 미터법
- RUD CHAIN 소켓 렌치
- OETIKER PEX 클램프
- ANVIL AS2504 시리즈 채널 가이드가 있는 사각 와셔, 녹색
- TB WOODS Dura-Flex BTS 허브
- MI-TM 펌프 어셈블리
- LINN GEAR 이중 테이퍼 잠금 시리즈 스트랜드 스프로킷, 60-2 체인
- SIEMENS HHFD6 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
FEIN POWER TOOLS 69908104003 쇠톱날 12인치 길이 1인치 폭 HSS
₩ 59,200 /단위