₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 쇠톱 블레이드 |
| 블레이드 길이 | 20 7 / 8 " |
| 블레이드 소재 | 고속철 |
| 블레이드 폭 | 1" |
| 본체 재질 | 고속철 |
| 최대 직경 | 14 3 / 4 " |
| 톱 타입과 함께 사용 | 파워 쇠톱 |
| 길이 | 21 " |
| 1차 재료 응용 프로그램 | 주철, 비철 합금, 강철 |
| 인치당 치아 | 12 |
| 팁 재질 | 금속 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.16 |
| 선박 높이 (cm) | 0.25 |
| 선박 길이 (cm) | 53.09 |
| 선박 폭 (cm) | 3.05 |
| HS 코드 | 8202913000 |
| 원산지 | DE |
제품 변형
| 모델 | 본체 재질 | 블레이드 길이 | 인치당 치아 | 자재 | 사용하기위한 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63503065009 | 고속철 | 8" | 8 | - | - | ₩ 48,432 | |
| 63503066002 | 고속철 | 8" | 16 | - | - | ₩ 49,856 | |
| 63503067006 | 고속철 | 8" | 24 | - | - | ₩ 54,656 | |
| 69908104003 | 고속철 | 12 " | 16 | - | - | ₩ 59,200 | |
| 63503070000 | 고속철 | 12 " | 12 | - | - | ₩ 64,064 | |
| 63503064005 | 고속철 | - | 16 | - | - | ₩ 90,880 | |
| 63503068004 | 고속철 | 15 3 / 4 " | 8 | - | - | ₩ 97,344 |
제품 탐색
더 알아보기
- KEYSHAFT
- FIRE HOOKS UNLIMITED
- PIP
- SAKRETE
- BRX
- 스프레이 병 및 트리거 스프레이
- 소켓 고정 나사
- 스크럽 브러쉬
- 자기 시트 분리기
- 도구 포스트
- DESTACO 201 시리즈 수직 고정 클램프
- DWYER INSTRUMENTS DH 시리즈 Digihelic 차압 컨트롤러
- TEMPCO 스크류 플러그 침지 히터, 316 스테인리스 스틸 요소
- 메이휴 툴스 롤링 헤드 프라이 바
- HARRINGTON 상단 후크 어셈블리
- DWYER INSTRUMENTS 616KD 시리즈 차압 전송기
- 잭슨 세이프티 파이프 마커
- PALMGREN 밀링 도구 및 액세서리
- JUNO 조명 그룹 어댑터
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
FEIN POWER TOOLS 63503069008 쇠톱 블레이드 21인치 길이 HSS
₩ 117,072 /단위