₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 쇠톱 블레이드 |
| 본체 재질 | 고속철 |
| 길이 | 16 " |
| 인치당 치아 | 16 |
| 폭 | 1" |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.11 |
| 선박 높이 (cm) | 0.51 |
| 선박 길이 (cm) | 39.62 |
| 선박 폭 (cm) | 2.54 |
| HS 코드 | 8202913000 |
| 원산지 | DE |
제품 변형
| 모델 | 본체 재질 | 블레이드 길이 | 인치당 치아 | 자재 | 사용하기위한 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63503065009 | 고속철 | 8" | 8 | - | - | ₩ 48,432 | |
| 63503066002 | 고속철 | 8" | 16 | - | - | ₩ 49,856 | |
| 63503067006 | 고속철 | 8" | 24 | - | - | ₩ 54,656 | |
| 69908104003 | 고속철 | 12 " | 16 | - | - | ₩ 59,200 | |
| 63503070000 | 고속철 | 12 " | 12 | - | - | ₩ 64,064 | |
| 63503068004 | 고속철 | 15 3 / 4 " | 8 | - | - | ₩ 97,344 | |
| 63503069008 | 고속철 | 20 7 / 8 " | 12 | - | - | ₩ 117,072 |
제품 탐색
- THOMAS & BETTS TV10-10F-L Catamount 비닐 절연 포크 단자, 12-10 AWG 와이어 크기, 600V 정격
- BUNTING 베어링 FF220302 플랜지 베어링, 크기 2 x 2-1/4 x 3/4 x 2-1/2 x 1/8 인치
- PROCON 114E330F11XX 로터리 베인 펌프, 황동, 330 GPH, EPDM/니트릴, 릴리프 밸브 없음
- OSG 30203508 나선형 플루트 탭 하단 9/16 인치 x 18V 코팅
- UNIWELD AFH-56 절단 팁, 두께 1 인치, 드릴 크기 56
- CLE-LINE C22680 조버 비트 #30 고속도강
- 이튼 ECX09E1CTA-R63/C
- SMC 밸브 VP7-8-FG-D-1A04 솔레노이드 밸브, 1/2 베이스 마운트 크기
더 알아보기
- CARLING TECHNOLOGIES
- KEYSHAFT
- POWERCOIL
- OMNI PURE
- PRO SET
- 회전
- 접합자
- 작업대
- 엔진 특수 도구
- 실험실 브러쉬
- OBERON TCG 아크 플래시 키트, 65 Cal 아크 등급
- ACME ELECTRIC WI015 시리즈 중전압 변압기, 3상, 60Hz, 2.5kV 및 5kV 등급
- MUELLER INDUSTRIES 722 연성 주철 트리플 듀티 제어 체크 밸브
- 캠벨 체인 및 피팅 스프링 풋 밸브
- THYSSENKRUPP MATERIALS 사각 황동 360 인치
- TMI 스트립 도어
- SHURTAPE 절연 전기 테이프
- CALDWELL PC 시리즈 로우 프로파일 티컵 파이프 캐리어
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
FEIN POWER TOOLS 63503064005 쇠톱날 16인치 길이 1인치 폭 HSS
₩ 90,880 /단위