항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.5 " |
베이스 길이 | 1.5 " |
클램프 암 길이 | 2.69 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 92도 |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 70도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 1.56 " |
보유 용량 | 500 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 직진 |
전체 높이 | 2.13 " |
전체 길이 | 6.910 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-225-u.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
UPC | 697437522559 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 9.04 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 0.3 |
원산지 | US |
수평 홀드 다운 클램프 잠금 위치에서 베이스와 평행한 핸들이 장착되어 있습니다. 이 핸들의 회전 운동은 클램핑 암과 부착된 스핀들을 공작물에 밀어서 안전한 클램핑을 제공합니다. Destaco 225 시리즈 수평 고정 클램프는 목공, 고정물 검사, 조립 및 폐쇄 작업에서 평평한 표면에 공작물을 고정하는 데 이상적입니다. 이러한 수동 클램프는 공작물을 반복적으로 클램핑/분리해야 하는 용도에 적합합니다. 홀딩 바 길이에 따라 빠른 스핀들 조정이 가능하도록 U자형 클램핑 바가 있어 가동 중지 시간을 줄이고 다양한 응용 분야를 위한 별도의 클램프 구매를 방지합니다. 이 기능을 통해 사용자는 크로스 암 세트와 같은 액세서리를 추가하여 다양한 크기의 공작물에 따라 클램프를 조정할 수 있습니다. 225 시리즈 클램프는 로우 프로파일 설계로 협소한 공간에서 작동 용이성을 높이고 클램프 설치 및 사용에 필요한 공간을 줄입니다. Destaco 225-UB 수동 토글 클램프는 강철 구조로 되어 있어 구조적 강성을 제공하고 무거운 하중에서 휘거나 부러지는 것을 방지합니다. 또한 클램프 바를 따라 조정 가능한 네오프렌 스핀들을 장착하여 공작물의 풀림이나 미끄러짐을 방지하고 작업 내내 고정 상태를 유지합니다. 이 클램프에는 측면 수직 표면에 설치할 수 있는 직선 베이스가 있습니다. Raptor Supplies 또한 스테인리스 스틸 구조, 플랜지 베이스 및 토글 잠금 플러스 메커니즘이 있는 변형으로 이 클램프를 제공합니다.
A. Raptor Supplies 플랜지 베이스(225-U) 수평면에 설치하는 경우. 우리는 또한 스테인리스 스틸 구조의 유사한 클램프를 제공합니다(225-UBS) 내부식성 및 실외 환경에서의 사용. Destaco 225-UB 클램프와 관련된 더 많은 변형을 보려면 다음 사이트를 방문하십시오. Destaco 225 시리즈 클램프 우리 웹 사이트의 페이지.
A. Destaco 225-UB 토글 클램프와 같은 특정 U 바 스타일 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 플랫 팁 결합 네오프렌 스핀들을 특징으로 합니다. 이 수평 핸들 움직임은 공작물에 대해 스핀들을 밀고 작동 중에 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 차이점은 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 방향에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직 방향(베이스에 수직)인 반면, 수평 토글 클램프의 경우 수평 방향(베이스에 평행)입니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Destaco는 많은 수동 클램프에 Toggle Lock Plus 기능을 통합하여 클램프가 오버센터 토글 잠금 상태를 유지하도록 하는 보조 잠금 메커니즘 역할을 합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 반전되거나 움직이거나 진동 환경에 있을 때 유용합니다. 사용자와 공작물에 대한 추가 안전 수준을 제공합니다. Raptor Supplies Toggle Lock Plus 기능 및 플랜지 베이스와 함께 Destaco 225-UB 클램프와 유사한 사양을 갖는 Destaco 225-UR 수평 고정 클램프를 제공할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.