DESTACO 225 시리즈 수평 고정 클램프
스타일 | 모델 | 클램프 암 아래 높이 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 클램프 암 스타일 | 처리 | 클램프 암 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 225-UBS | 1.8 " | 600 파운드 | 아니 | 스테인리스 강 | 직진 | U- 바 | 호라이즌 | 2.72 " | ₩ 149,443 | |
B | 225-UR | 1.29 " | 500 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 2.69 " | ₩ 90,236 | |
C | 225-U | 1.31 " | 500 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 2.69 " | ₩ 47,370 | |
D | 225-USS | 1.31 " | 600 파운드 | 아니 | 스테인리스 강 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 2.69 " | ₩ 89,625 | |
E | 225-UB | 1.56 " | 500 파운드 | 아니 | 강철 | 직진 | U- 바 | 호라이즌 | 2.69 " | ₩ 50,832 |
225 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
이 Destaco 225 시리즈 수평 토글 클램프 또는 수평 핸들 토글 클램프는 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 수평 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정하도록 설계되었습니다. 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 반복적인 작업을 수행할 때 탈착식 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 이 장치는 폐쇄, 조립, 고정 장치 검사 및 좁은 공간에서의 목공과 같은 경량 클램핑 응용 분야를 위한 로우 프로파일 디자인이 특징입니다. Destaco 홀드 다운 토글 잠금 클램프는 강성과 내부식성을 위해 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 반대 방향으로 움직일 수 있는 클램핑 바에 평행한 수평 핸들이 특징입니다. 이 클램프는 90도 클램프 바 개구부가 있는 최소 오버헤드 여유 공간이 필요하며 조에 스프링이 있어 몇 가지 조정 후 클램프를 제자리에 고정합니다. 표면에 쉽게 설치할 수 있도록 플랜지 또는 직선 베이스 장착 옵션이 있는 U자형 클램핑 암이 있습니다. Destaco 수평 홀드 다운 클램프는 핸들, 레버 시스템 및 물체가 움직이지 않도록 하는 고정 막대와 함께 제공됩니다. 장착된 레버 시스템은 작업을 위해 공작물을 안정적으로 유지하기 위해 물체에 충분한 압력을 가하며, 이 클램프에는 잠금 또는 잠금 해제를 위해 최소한의 노력으로 강력한 클램핑력을 적용하는 연결 시스템도 통합되어 있습니다. 일부 모델은 Toggle Lock Plus 안전 기능과 통합되어 오버 센터 잠금 상태가 유지되고 클램프가 의도하지 않은 열림으로부터 보호된 상태로 유지되도록 합니다. 또한 이 Destaco 수평 클램프는 최대 600lb의 하중을 처리할 수 있으며 플랜지 와셔, 크로스 암 세트 및 고성능 워크홀딩, 자동화 및 봉쇄 솔루션을 위한 플랫 팁 결합 네오프렌 스핀들을 수용할 수 있습니다.
사용
이 225 시리즈 수평 토글 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 조립, 폐쇄, 목공 및 고정물 검사 응용 분야와 같은 응용 분야에 적용할 수 있도록 광범위한 기능 조합을 제공합니다.
특징
- 이 Destaco 225 시리즈 수평 토글 클램프는 로우 프로파일 디자인의 경량 클램핑 애플리케이션을 갖추고 있을 뿐만 아니라 클램핑 중 장애물을 방지합니다.
- 클램핑 및 유지력을 최대화하고 피로도가 적은 네오프렌 스핀들과 함께 제공됩니다.
- 이 토글 클램프는 구조적 강성과 내구성을 위해 스테인리스 스틸 구조로 되어 있습니다.
- 빠른 고정을 위해 M8 또는 5/16인치 스핀들 액세서리를 수용할 수 있습니다.
- 일부 모델에는 오버 센터 잠금 상태가 유지되고 클램프가 의도하지 않은 열림에 대해 보호된 상태를 유지하도록 보장하는 토글 잠금 플러스 안전 기능이 함께 제공됩니다.
- 최대 600lb의 하중을 처리할 수 있으며 최소한의 오버헤드 여유 공간으로 90도 클램프 바 개방 기능을 제공합니다.
- 이 토글 클램프는 U자형 클램핑 암으로 구성되어 공작물을 제자리에 안전하게 유지하고 조정 가능한 스핀들 위치를 제공합니다.
- 이 Destaco 225 시리즈 클램프는 설치가 용이하도록 플랜지형 및 직선형 베이스로 제공됩니다.
호환 액세서리
- Destaco 225208-M 및 207943-M: 이 Destaco 플랫 팁 본디드 네오프렌(225208-M)(스테인리스강 버전으로도 사용 가능) 및 스테인리스강 육각 헤드(207943-M) 스핀들 어셈블리는 빠른 속도를 위해 브랜드의 225 시리즈 클램프용으로 설계되었습니다. 죔. 네오프렌 구조는 클램핑 공정 중 넓은 온도 범위에서 화학적 안정성 및 유연성을 유지하며 스테인리스 스틸 스핀들은 극한의 고온 및 저온에서 높은 인장 강도를 보장합니다. 이 스핀들 어셈블리에는 빠르고 안전한 클램핑을 위한 잼 너트가 포함되어 있으며 클램핑 거리를 조정할 수 있습니다.
- Destaco 507107 및 507907: 이 Destaco 플랜지 와셔는 225 시리즈 클램프와 호환되어 쉽게 장착할 수 있고 진동에 대해 안전한 연결을 제공합니다. 그들은 스테인레스 스틸 구조를 특징으로 하거나 부식에 저항하고 서비스 수명을 향상시키기 위해 아연 도금과 함께 제공됩니다.
표준 및 승인
- 이 Destaco 225 시리즈 수평 토글 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
설치
이 Destaco 225 시리즈 수평 토글 클램프는 나사산 장착 구멍이 있는 플랜지형 또는 직선형 베이스와 함께 제공되어 표면에 쉽게 장착할 수 있습니다.
자주하는 질문
수평 토글 클램프는 어떻게 사용됩니까?
수평 토글 클램프는 오버 센터 잠금 동작을 사용하여 공작물이나 고정 장치를 잠금 위치에 고정합니다.
토글 클램프를 어떻게 조정합니까?
클램핑 후 스핀들 너트를 풀거나 조여 적용된 힘을 조정할 수 있습니다(마모, 비틀림 또는 구부러짐으로부터 보호하기 위해 선택된 장치와 함께 제공됨).
수평 및 수직 토글 클램프의 차이점은 무엇입니까?
수평 및 수직 토글 클램프의 주요 차이점은 클램프가 잠겨 있는 동안 핸들의 위치입니다. 수직 토글 클램프는 손잡이가 베이스에 수직으로, 즉 수직으로 위치하는 반면, 수평 클램프에서는 클램프가 잠겨 있을 때 손잡이 위치가 베이스와 평행합니다(수평으로).
수평 토글 클램프는 무엇에 사용됩니까?
토글 클램프는 부품이나 구성 요소를 제자리에 안전하게 배치하는 데 사용되며 일반적으로 생산 공정의 일부입니다. 이 클램프의 주요 특징은 항공 우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 작업자가 쉽고 빠르게 켜고 끌 수 있기 때문에 신속하게 작동하는 특성입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 정지 및 폐기물 밸브
- 연속 굽힘 케이블
- 유압 포장 차단기
- 체인 커플 링
- 배관 설비
- 마감 용품
- 유량제어밸브
- 보안 경보 및 경고
- 콘크리트 및 아스팔트
- MAG-MATE 수동 리프팅 자석
- APPROVED VENDOR 튜브 커터 매뉴얼
- GPIMETERS PC 프로세서 보드
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 5/8-16 Un
- SPEARS VALVES CPVC 버터플라이 체크 밸브, 스레드 엔드, EPDM
- EATON VCP-W 시리즈 모터 차단 스위치
- Arrow Pneumatics 건조기 사이트 키트
- SPEEDAIRE 에어 니블러
- WIEGMANN 히터
- REED INSTRUMENTS 디지털 스트로보스코프 램프