그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.5 " |
베이스 길이 | 1.5 " |
클램프 암 길이 | 2.72 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 92도 |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 70도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 1.8 " |
보유 용량 | 600 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 직진 |
전체 길이 | 6.910 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-225-u.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 9.04 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 0.3 |
원산지 | US |
수평 홀드 다운 클램프 잠금 위치에서 베이스와 평행한 방향의 핸들이 장착되어 있습니다. 이 핸들의 움직임은 클램핑 암과 부착된 스핀들을 공작물에 밀어 넣어 안전한 클램핑을 제공합니다. 이 수동 클램프는 공작물을 반복적으로 클램핑/분리해야 하는 애플리케이션에 적합합니다. 데스타코 225 시리즈 수평 홀드 다운 클램프는 빠른 스핀들 조정을 가능하게 하는 U자형 클램핑 바를 특징으로 합니다. 그들은 좁은 공간에서의 설치/작동에 이상적으로 만드는 로우 프로파일 디자인을 가지고 있습니다. Destaco 225-UBSS 수동 토글 클램프는 마모성 환경에서 내부식성과 내구성을 위해 스테인리스 스틸 구조로 되어 있습니다. 또한 클램프 바를 따라 조정 가능한 육각 헤드 스테인리스 스틸 스핀들을 장착하여 작업 중 공작물의 풀림이나 미끄러짐을 방지합니다. 이 클램프에는 측면 수직 표면에 안전하게 설치할 수 있는 직선 베이스가 있습니다. Raptor Supplies 또한 강철 구조, 플랜지 베이스 및 토글 잠금 플러스 메커니즘이 있는 변형으로 이 클램프를 제공합니다.
Destaco 225-UBSS 수평 홀드다운 클램프는 항공우주, 소비재, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 고정 장치, 용접, 조립 및 목공 작업을 확인하는 데 적합합니다. 또한 챔버/액세스 도어, 뚜껑 및 덮개와 같은 고정물에 대한 폐쇄 작업을 수행하는 데 사용할 수 있습니다.
A. Raptor Supplies 플랜지 베이스(225-USS) 수평면에 설치하는 경우. Destaco는 강철 구조의 유사한 클램프도 제공합니다(225-UB) 가혹한 사용 조건에서 굽힘/파손에 저항하는 구조적 강도.
A. Destaco 225-UBSS와 같은 특정 U 바 스타일의 수평 고정 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 스핀들을 특징으로 합니다. 이 수평 핸들 움직임은 공작물에 대해 스핀들을 밀고 작동 중에 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 수직 및 수평 토글 클램프의 차이점은 클램프 핸들의 잠금 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직 방향 또는 베이스에 수직인 반면, 수평 토글 클램프는 수평 방향 또는 베이스에 평행합니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Destaco는 많은 수동 클램프에 Toggle Lock Plus 기능을 제공하여 클램프가 오버센터 토글 잠금 상태를 유지하도록 하는 보조 잠금 메커니즘 역할을 합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 반전되거나 움직이거나 진동 환경에 있을 때 유용합니다. 사용자와 공작물에 대한 추가 안전 수준을 제공합니다. Raptor Supplies 배달 할 수있다 데스타코 225-UR Toggle Lock Plus 기능이 있는 Destaco 225-UBSS 클램프와 유사한 사양의 수평 고정 클램프, 플랜지 베이스 및 강철 구조.
A. Destaco는 요청 시 맞춤형 버전의 클램프를 제공할 수 있습니다. 다양한 색상의 핸들부터 클램프에서 Destaco 로고를 제거하는 것까지 사용자 정의할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.