CHAINFLEX 트레이 케이블, 최대 25 암페어
필터
케이블 유형 : 연속 굽힘 , 게이지/도체: 14/4 , 재킷 색상: 회색 , 재킷 소재: PVC , 최대. 앰프: 25 , 최대. 전압 : 600V , 분. 굴곡 반경: 8 x OD , 도체 수: 4 , 온도. 범위: 화씨 23도 ~ 176도 , 와이어 색상: 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 , 와이어 크기: 14 AWG
스타일 | 모델 | 도체 재료 | 공칭 외부 직경. | 차폐 / 비 차폐 | 스풀 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CF130US-25-04 | 베어 구리 | 0.385 " | 차폐되지 않은 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 7,980 | |
B | CF140US-25-04 | 베어 구리 | 0.465 " | 차폐 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 14,665 | |
B | CF140US-25-04-25 | 베어 구리 | 0.465 " | 차폐 | 25ft. | ₩ 219,572 | |
A | CF130US-25-04-100 | 베어 구리 | 0.385 " | 차폐되지 않은 | 100ft. | ₩ 591,115 | |
A | CF130US-25-04-25 | 구리 | 0.385 " | 차폐되지 않은 | 25ft. | ₩ 147,752 | |
B | CF140US-25-04-100 | 구리 | 0.465 " | 차폐 | 100ft. | ₩ 874,842 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- PVC 파이프 피팅
- 차단 및 태클
- Aquastat 계전기
- 루페
- PFA 불소 수지 튜브
- 연마 휠
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 유압 여과기
- 호이스트 및 트롤리
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- DAYTON 코일이 없는 솔레노이드 밸브, 황동, 500 PSI
- FOSTORIA 전기 적외선 히터
- STRUCTURAL PLASTICS 워크 벤치
- CDI CONTROL DEVICES 소프트 시트 밸브가 있는 황동 공기 안전 밸브
- WOODHEAD 130137 시리즈 스트링거 세트
- WATTS 온도 게이지
- SPEARS VALVES P300 PVC 배수 폐기물 벤트 피팅 1/4 벤드
- EATON 190260 시리즈 SAE 37도 스위블 90도 긴 팔꿈치
- ALL MATERIAL HANDLING 래칫 로드 바인더
- REMCO 6 밀 다이 컷 앞치마 50 인치 길이