항목 | 연속 굽힘 트레이 케이블 |
케이블 유형 | 연속 굽힘 |
도체 재료 | 베어 구리 |
게이지 / 도체 | 14/4 |
자켓 색상 | 회색 |
자켓 소재 | PVC |
맥스. 암페어 | 25 |
맥스. 전압 | 600V |
최소 굽힘 반경 | 8 x OD |
공칭 외부 직경. | 0.385 " |
도체 수 | 4 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐되지 않은 |
스풀 길이 | 100ft. |
온도. 범위 | 화씨 23도 ~ 176도 |
와이어 색상 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 |
와이어 크기 | 14 AWG |
선박 중량 (kg) | 5.33 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8544499000 |
원산지 | US |
모델 | 도체 재료 | 공칭 외부 직경. | 차폐 / 비 차폐 | 스풀 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CF130US-25-04 | 베어 구리 | 0.385 " | 차폐되지 않은 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 7,175 | |
CF140US-25-04 | 베어 구리 | 0.465 " | 차폐 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 13,195 | |
CF130US-25-04-25 | 구리 | 0.385 " | 차폐되지 않은 | 25ft. | ₩ 170,222 | |
CF140US-25-04-25 | 베어 구리 | 0.465 " | 차폐 | 25ft. | ₩ 252,962 | |
CF140US-25-04-100 | 구리 | 0.465 " | 차폐 | 100ft. | ₩ 1,007,912 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.