CENTURY FEH1076SU 콘덴서 팬 모터, 3/4hp, 1075Rpm
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콘덴서 팬 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 5 5 / 8 " |
볼트 서클 직경 | 5 1 / 8 " |
Frame | 48 |
프레임 재질 | 강철 |
완전 부하 암페어 | 2.2 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 Hz에서 |
리드 길이 | 48 " |
길이 덜 샤프트 | 7" |
맥스. 주변 온도. | 80도 씨 |
모터 응용 | HVAC / R |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 마개 |
모터 샤프트 설계 | 더블 플랫 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 콘덴서 팬 |
모터 열 보호 | 자동차 |
명판 RPM | 1075 |
공칭 효율성 | 68% |
속도의 수 | 1 |
출력 와트 | 560W |
전체 길이 | 13 1 / 2 " |
상 | 1 |
서비스 요인 | 1 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 6 1 / 2 " |
스터드 길이 | 1 1 / 8 " |
스터드 패턴 | 3 5 / 8 "X 3 5 / 8" |
스터드 수량 | 4 |
스터드 크기 | 8-32 |
전압 | 460V 교류 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 9.41 |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | HP | 베어링스 | 몸 Dia. | Hz | 절연 클래스 | 리드 길이 | 길이 덜 샤프트 | 맥스. 주변 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAN1076 | 3/4 | 공 | 5.625 " | 60 | B | - | 7" | 60도 C | ₩ 647,500 | ||
OAN1076V1 | 3/4 | 공 | 5.625 " | 50/60 | B | - | 8.375 " | 60도 C | ₩ 772,887 | ||
OAN470 | 1/4 | 공 | 5-11 / 16 " | 50/60 | B | - | 6" | 40도 C | ₩ 743,417 | ||
OAN010 | 1/3 | 공 | 5-11 / 16 " | 60 | B | - | 5.25 " | 60도 C | ₩ 731,517 | ||
OAN460 | 3/4 | 공 | 5-11 / 16 " | 60 | B | - | 8.375 " | 60도 C | ₩ 755,545 | ||
OAN747 | 3/4 | 공 | 5-11 / 16 " | 60 | B | - | 8 1 / 16 " | 60도 C | ₩ 1,019,935 | ||
OPV748 | 1/6, 1/12, 1/20 | 소매 | 5" | 60 | B | - | 4.25 " | 60도 C | ₩ 588,630 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.