CENTURY OAN1076V1 모터 Psc 3/4 Hp 1075 RPM 460v 48y Oao
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콘덴서 팬 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 5.625 " |
커패시터 필요 | 2MDV8 |
Enclosure | 오픈 에어 오버 |
Frame | 48Y |
완전 부하 암페어 | 2.8 |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 8.375 " |
맥스. 주변 온도. | 60도 C |
모터 응용 | OEM 교체 |
모터 디자인 | 영구 분할 커패시터 |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 유형 | 밴드 |
모터 샤프트 회전 | CCWLE |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | PSC |
설치 | 밴드 |
명판 RPM | 1075 |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 10.25 " |
상 | 1 |
회전 | CCWLE |
RPM 범위 | 1001-1100 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 1.875 " |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 460 |
선박 중량 (kg) | 12.42 |
선박 높이 (cm) | 18.8 |
선박 길이 (cm) | 32.51 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | HP | 베어링스 | 몸 Dia. | Hz | 절연 클래스 | 리드 길이 | 길이 덜 샤프트 | 맥스. 주변 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAN1076 | 3/4 | 공 | 5.625 " | 60 | B | - | 7" | 60도 C | ₩ 647,500 | ||
OAN470 | 1/4 | 공 | 5-11 / 16 " | 50/60 | B | - | 6" | 40도 C | ₩ 743,417 | ||
OAN010 | 1/3 | 공 | 5-11 / 16 " | 60 | B | - | 5.25 " | 60도 C | ₩ 731,517 | ||
OAN460 | 3/4 | 공 | 5-11 / 16 " | 60 | B | - | 8.375 " | 60도 C | ₩ 755,545 | ||
OAN747 | 3/4 | 공 | 5-11 / 16 " | 60 | B | - | 8 1 / 16 " | 60도 C | ₩ 1,019,935 | ||
OPV748 | 1/6, 1/12, 1/20 | 소매 | 5" | 60 | B | - | 4.25 " | 60도 C | ₩ 588,630 | ||
160 | 1/3 | - | 5.625 " | 60 | B | - | 6.125 " | 60도 C | ₩ 428,610 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.