코일 없는 DAYTON 솔레노이드 밸브, 황동, 500 PSI
스타일 | 모델 | 공기 흐름 | 부피 계수 | 유량 범위 | 오리피스 직경 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2CZZ3 | 최대 2.8scfm | 0.05 | 0.50 ~ 1.5gpm | 3 / 64 " | 1.187 " | ₩ 98,280 | |
A | 3A422 | 최대 31.3scfm | 0.12 | 0.08 ~ 1.2gpm | 1 / 16 " | 1 13 / 16 " | ₩ 119,087 |
코일이 없는 솔레노이드 밸브, 황동, 500 PSI
Dayton 코일리스 솔레노이드 밸브는 수처리 시스템, 가습기, 자판기 및 용접 장비의 2/1인치 크기 파이프에서 공기, 물, 불활성 가스 및 경유의 방출을 전기적으로 제어하는 8-way 밸브입니다. 이 밸브는 오일, 가솔린 및 석유 기반 유체에 대한 저항성과 최대 화씨 180도의 유체 온도를 견디는 Buna-N 개스킷이 포함된 황동 구조를 가지고 있습니다. 이 상시 폐쇄형 밸브는 밸브를 열고 닫는 데 직동식입니다. 오리피스 직경이 3/64 및 1/16인치인 다양한 솔레노이드 밸브 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 임시 환경 봉쇄 장치
- 기타 도구 타일링
- 테이블 톱
- 귀마개 맞춤 테스트 시스템
- 샤프트 어댑터
- 보관함/용기
- 클램프
- 기계공작 액세서리
- 마무리공구
- 살충제 및 해충 구제
- SK PROFESSIONAL TOOLS 콤비네이션 렌치
- PROTO 3/8 "드라이브 SAE Flex 소켓
- BRADY 위험 태그, 자가 라미네이팅 폴리에스테르, 5-3/4" x 3"
- DYNAQUIP CONTROLS 전자 볼 밸브 스테인레스 스틸
- SMC VALVES 밸브 매니 폴드 4 연
- APPLETON ELECTRIC 1 인치 LED 전등
- AMERICRAFT MANUFACTURING 흡기 댐퍼, 아연 도금
- PASS AND SEYMOUR 하드 사용 사양 등급 XNUMX 극 스위치
- THOMAS & BETTS L형 단자
- EATON KD 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기, K 프레임