그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 1.00 x 0.87 " |
클램프 암 길이 | 2.69 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 92도 |
지름 | 0.300 " |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 70도 |
클램프 암 아래 높이 | 1.31 " |
보유 용량 | 500 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.840 " |
전체 길이 | 6.910 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-225-u.pdf |
스핀들 | 플랫 쿠션 네오프렌 |
스레드 크기 | M8 |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 수평 핸들 누르기 |
UPC | 818283579065 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 23.88 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
Destaco 225-U 토글 클램프는 목공 및 제조 시설에서 공작물을 고정하는 데 적합합니다. 이 토글 클램프는 작업 전반에 걸쳐 공작물을 반복적으로 고정/분리해야 하는 애플리케이션에 적합한 선택입니다. 홀딩 바 길이를 따라 빠른 스핀들 조정이 가능하도록 설계된 U자형 바가 특징입니다. 이 기능을 통해 작업자는 다양한 크기의 공작물에 대해 토글 클램프를 조정할 수 있습니다. 이 수동 토글 클램프는 표준 클램핑 암과 스핀들을 사용할 때 긴 수명 주기를 보장하도록 설계되었습니다. Destaco 225-U 토글 클램프에는 조정 가능한 네오프렌 스핀들이 함께 제공되어 작업 내내 작업물을 고정시키고 풀림/미끄러짐을 방지합니다. 거친 조건 및 실외 환경에 대한 손상/마모를 최소화하기 위한 강철 구조를 가지고 있습니다. 그러나 이 클램프는 기계 가공용으로 권장되지 않습니다. Destaco 225 시리즈 클램프는 전체 스테인리스 스틸, 직선 베이스 U 바 및 Toggle Lock Plus 지원 변형으로도 제공됩니다. Raptor Supplies.
A. 예, Destaco 225-U 플랜지 베이스 U 바 변형 외에도 이 브랜드는 직선 베이스 U 바(데스타코 225-UB) 및 Toggle Lock Plus 활성화(데스타코 225-UR) 수평 클램프도 마찬가지입니다.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 핸들의 방향에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직 방향(베이스에 수직)인 반면, 수평 토글 클램프의 경우 수평 방향(베이스에 평행)입니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정할 수 있는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Destaco 수평 홀드다운 클램프는 목공 및 금속 가공 작업과 같은 다양한 산업 응용 분야를 위해 평평한 표면/작업대에 공작물을 고정하도록 설계되었습니다.
A. Destaco 225-U 토글 클램프와 같은 일부 U 바 스타일 클램핑 암 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 플랫 팁 결합 네오프렌 스핀들을 특징으로 합니다. 이 수평 핸들 움직임은 공작물에 대해 스핀들을 밀고 작동 중에 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 기계식 클램프의 원활한 작동과 내구성을 위해 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스 사용을 권장합니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 클램프도 사용할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.