그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 1.00 x 0.88 " |
클램프 암 길이 | 2.69 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 92도 |
지름 | 0.300 " |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 70도 |
클램프 암 아래 높이 | 1.31 " |
보유 용량 | 600 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.840 " |
전체 길이 | 6.910 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-225-u.pdf |
스핀들 | 육각 머리 SS |
스레드 크기 | 5 / 16 " |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 수평 핸들 홀드 다운, SS |
UPC | 094717008459 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 3.56 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
수평 홀드 다운 클램프 클램핑 암 및 부착된 스핀들을 공작물에 대해 밀기 위해 잠금 위치에서 베이스와 평행하게 배치된 핸들이 장착되어 있습니다. 이 수동 클램프는 반복적인 클램핑/분리가 필요한 작업물을 안전하게 고정합니다. 데스타코 225 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 다양한 공작물 크기에 따라 클램프를 조정하기 위한 크로스 암 세트와 같은 액세서리의 빠른 스핀들 조정 및 부착을 위한 U자형 클램핑 바를 특징으로 합니다. 제한된 공간에서 빠르고 쉽게 설치/작동할 수 있도록 로우 프로파일 디자인을 채택했습니다. Destaco 225-USS 수동 토글 클램프는 마모성 환경에서 내부식성을 위해 스테인리스 스틸 구조로 되어 있습니다. 작업 중 공작물의 풀림이나 미끄러짐을 방지하기 위해 클램프 바를 따라 조정 가능한 육각 머리 스테인리스 스틸 스핀들을 수용합니다. 이 클램프에는 수평면에 안전하게 설치할 수 있도록 플랜지형 베이스 장착 스타일이 있습니다. Raptor Supplies 구조적 강성을 위해 강철 구조를 가진 변형으로 이 클램프를 제공합니다. 측면 수직 표면에 설치하기 위한 직선 베이스. 또한 XNUMX차 잠금이 필요한 애플리케이션을 위해 Toggle Lock Plus 메커니즘이 있는 유사한 클램프를 제공합니다.
Destaco 225-USS 수평 홀드 다운 클램프는 챔버/액세스 도어, 뚜껑 및 덮개와 같은 고정 장치를 닫는 데 이상적입니다. 또한 항공우주, 소비재, 자동차, 식품 및 포장 산업의 고정물, 용접, 목공 및 조립 작업을 검사하는 데 적합합니다.
A. Raptor Supplies 강철 구조를 가진 유사한 수동 클램프를 제공합니다(225-U) 굽힘/깨짐을 방지하기 위한 구조적 강도를 위해. Destaco는 직선 베이스가 있는 수동 클램프도 제공합니다(225-UBS) 측면 수직 표면에 설치하는 경우.
A. Destaco 225-USS와 같은 특정 U바 스타일의 수평 고정 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 스핀들을 특징으로 합니다. 이 수평 핸들 움직임은 공작물에 대해 스핀들을 밀고 작동 중에 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 수직 및 수평 토글 클램프의 차이점은 클램프 핸들의 잠금 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직 방향 또는 베이스에 수직인 반면, 수평 토글 클램프는 수평 방향 또는 베이스에 평행합니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Destaco는 많은 수동 클램프에 Toggle Lock Plus 기능을 제공하여 클램프가 오버 센터 토글 잠금 상태를 유지하도록 하는 보조 잠금 메커니즘 역할을 합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 반전되거나 움직이거나 진동 환경에 있을 때 유용합니다. 사용자와 공작물에 대한 추가 안전 수준을 제공합니다. Raptor Supplies 우발적인 개방을 방지하기 위해 Toggle Lock Plus 기능이 있는 Destaco 225-URSS 클램프도 제공할 수 있습니다.
A. 아니오, Destaco 클램프는 클램핑 용도로만 정격 하중을 받습니다. 호이스팅 또는 리프팅 용도로 설계되지 않았습니다.
A. Destaco는 요청 시 맞춤형 버전의 클램프를 제공할 수 있습니다. 다양한 색상의 핸들부터 클램프에서 Destaco 로고를 제거하는 것까지 사용자 정의할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.