DAYTON 댐퍼 전동식
스타일 | 모델 | 자유 지역 | Hz | 자재 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4C560 | 1.750 제곱 피트 | 100-240 | 압출 알루미늄, 프레임 두께는 0.125", 블레이드 두께는 0.080" | 단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴 | 100-240 | ₩ 596,592 | |
B | 3C725 | 1.750 제곱 피트 | 100-240 | G90 아연 도금 강철, 14 게이지 프레임 및 16 게이지 블레이드 | 단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴 | 100-240 | ₩ 521,815 | |
A | 4C561 | 2.053 제곱 피트 | 100-240 | 압출 알루미늄, 프레임 두께는 0.125", 블레이드 두께는 0.080" | 단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴 | 100-240 | ₩ 618,852 | |
B | 3C726 | 2.053 제곱 피트 | 100-240 | G90 아연 도금 강철, 14 게이지 프레임 및 16 게이지 블레이드 | 단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴 | 100-240 | ₩ 537,232 | |
B | 3C727 | 3.585 제곱 피트 | 100-240 | G90 아연 도금 강철, 14 게이지 프레임 및 16 게이지 블레이드 | 단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴 | 100-240 | ₩ 673,995 | |
B | 3C728 | 5.679 제곱 피트 | 100-240 | G90 아연 도금 강철, 14 게이지 프레임 및 16 게이지 블레이드 | 단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴 | 100-240 | ₩ 974,242 | |
C | 3C234 | 5.679 제곱 피트 | 100-240 | 압출 알루미늄, 프레임 두께는 0.125", 블레이드 두께는 0.080" | 단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴 | 100-240 | ₩ 1,033,830 | |
C | 3C131 | 8.252 제곱 피트 | 100-240 | 압출 알루미늄, 프레임 두께는 0.125", 블레이드 두께는 0.080" | 단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴 | 100-240 | ₩ 1,177,207 | |
B | 3C729 | 8.252 제곱 피트 | 100-240 | G90 아연 도금 강철, 14 게이지 프레임 및 16 게이지 블레이드 | 단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴 | 100-240 | ₩ 1,124,375 | |
C | 3C235 | 11.305 제곱 피트 | 100-240 | 압출 알루미늄, 프레임 두께는 0.125", 블레이드 두께는 0.080" | 단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴 | 100-240 | ₩ 1,368,185 | |
B | 3C730 | 11.305 제곱 피트 | 100-240 | G90 아연 도금 강철, 14 게이지 프레임 및 16 게이지 블레이드 | 단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴 | 100-240 | ₩ 1,119,247 | |
B | 3C731 | 14.836 제곱 피트 | 100-240 | G90 아연 도금 강철, 14 게이지 프레임 및 16 게이지 블레이드 | 단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴 | 100-240 | ₩ 1,478,645 | |
C | 3C132 | 14.836 제곱 피트 | 100-240 | 압출 알루미늄, 프레임 두께는 0.125", 블레이드 두께는 0.080" | 단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴 | 100-240 | ₩ 1,423,240 | |
D | 3C188 | 18.827 제곱 피트 | 24-240 | 압출 알루미늄, 프레임 두께는 0.125", 블레이드 두께는 0.080" | 이중 패널, 전원 개방, 스프링 리턴 | 24-240 | ₩ 2,326,905 | |
E | 3C732 | 18.827 제곱 피트 | 24-240 | G90 아연 도금 강철, 14 게이지 프레임 및 16 게이지 블레이드 | 이중 패널, 전원 개방, 스프링 리턴 | 24-240 | ₩ 2,041,200 | |
D | 3C189 | 23.314 제곱 피트 | 24-240 | 압출 알루미늄, 프레임 두께는 0.125", 블레이드 두께는 0.080" | 이중 패널, 전원 개방, 스프링 리턴 | 24-240 | ₩ 2,147,757 | |
E | 3C733 | 23.314 제곱 피트 | 24-240 | G90 아연 도금 강철, 14 게이지 프레임 및 16 게이지 블레이드 | 이중 패널, 전원 개방, 스프링 리턴 | 24-240 | ₩ 2,177,542 |
전동 댐퍼
Dayton의 중부하 전동 댐퍼는 급기 또는 배기 응용 분야에서 환기, 공조 및 난방을 제어하여 실내 온도를 조절하도록 설계되었습니다. 이 댐퍼에는 공기, 습기 및 빛에 대한 저항을 위해 스테인리스 스틸 잼 씰이 장착되어 있습니다. 내부/외부 표면에 플러시 장착을 용이하게 하기 위한 평행 블레이드 동작 및 플랜지 프레임으로 90도 블레이드 개방을 제공하는 중앙 회전 루버. 이 전동식 볼륨 제어 댐퍼는 내구성 및 완전 밀봉 작동을 위한 용접 코너 구조와 수평 및 수직 위치 모두에 설치할 수 있도록 미리 천공된 장착 구멍이 특징입니다. 다양한 Dayton 전동 댐퍼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 임계 영역 진공
- 안전 및 차단 스위치 액세서리
- 오버 헤드 도어 씰
- 접착 테이프 측정
- 하수구
- 폭기
- 작물 종묘장 및 조경
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 솔레노이드
- WESTWARD 금 그리스 피팅 와셔
- RULAND MANUFACTURING JSC 시리즈 조 커플링 허브
- HARRINGTON NER 실린더 제어 전기 체인 호이스트
- KOHLER 플래퍼 어셈블리 키트
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/8-16 Unf
- MASTER LOCK S1117 잠금 도구 상자
- TIMKEN 원통형 롤러 베어링, 복열
- NIBCO 조합 티-와이, ABS
- BALDOR / DODGE XT45 광산 의무 추가 드럼 풀리