DAYTON 3C726 댐퍼 전동 20인치 아연 도금 강판
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 댐퍼 |
팬 Dia. | 20 " |
플랜지 폭 | 1.5 " |
팬 Dia. (에.) | 20 |
프레임리스 플랜지(Sq.-In.) | 20 |
자유 지역 | 2.053 제곱 피트 |
Hz | 100-240 |
자재 | G90 아연 도금 강철, 14 게이지 프레임 및 16 게이지 블레이드 |
맥스. 속도 | 3500fpm |
장착 구멍 | 9/32 x 1/2 " |
장착 위치 | 수평 또는 수직 |
패널 수 | 1 |
조작 | 파워 오픈, 스프링 리턴 |
전체 정사각형 (인치) | 23 |
상 | 1 |
Sq. 개봉 필요 (In.) | 21 |
타입 | 단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴 |
전압 | 100-240 |
선박 중량 (kg) | 11.25 |
선박 높이 (cm) | 18.8 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 59.94 |
HS 코드 | 8501402040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자유 지역 | Hz | 자재 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C131 | 8.252 제곱 피트 | 100-240 | 압출 알루미늄, 프레임 두께는 0.125", 블레이드 두께는 0.080" | 단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴 | 100-240 | ₩ 1,177,207 | ||
3C132 | 14.836 제곱 피트 | 100-240 | 압출 알루미늄, 프레임 두께는 0.125", 블레이드 두께는 0.080" | 단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴 | 100-240 | ₩ 1,423,240 | ||
3C188 | 18.827 제곱 피트 | 24-240 | 압출 알루미늄, 프레임 두께는 0.125", 블레이드 두께는 0.080" | 이중 패널, 전원 개방, 스프링 리턴 | 24-240 | ₩ 2,326,905 | ||
3C189 | 23.314 제곱 피트 | 24-240 | 압출 알루미늄, 프레임 두께는 0.125", 블레이드 두께는 0.080" | 이중 패널, 전원 개방, 스프링 리턴 | 24-240 | ₩ 2,147,757 | ||
3C234 | 5.679 제곱 피트 | 100-240 | 압출 알루미늄, 프레임 두께는 0.125", 블레이드 두께는 0.080" | 단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴 | 100-240 | ₩ 1,033,830 | ||
3C235 | 11.305 제곱 피트 | 100-240 | 압출 알루미늄, 프레임 두께는 0.125", 블레이드 두께는 0.080" | 단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴 | 100-240 | ₩ 1,368,185 | ||
3C725 | 1.750 제곱 피트 | 100-240 | G90 아연 도금 강철, 14 게이지 프레임 및 16 게이지 블레이드 | 단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴 | 100-240 | ₩ 521,815 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.