KIPP K0116, M8 나사 크기 조절 핸들
필터
색: 블랙 새틴 , 마치다: 블랙 새틴 , 손잡이 유형: 조정 가능한 핸들 , 재료: 아연 , 스타일: 클래식 볼 , 실 크기: M8
스타일 | 모델 | 높이 | 전체 길이 | 나사 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0116.2081 | 1.79 " | 2.93 " | - | 내부 스레드 | ₩ 30,992 | |
A | K0116.3081 | 2.26 " | 3.58 " | - | 내부 스레드 | ₩ 30,940 | |
B | K0116.2081X15 | 2.38 " | 2.93 " | 0.59 " | 외부 스레드 | ₩ 29,750 | |
B | K0116.2081X20 | 2.58 " | 2.93 " | 0.78 " | 외부 스레드 | ₩ 31,027 | |
B | K0116.2081X25 | 2.78 " | 2.93 " | 0.99 " | 외부 스레드 | ₩ 31,027 | |
B | K0116.3081X15 | 2.85 " | 3.58 " | 0.59 " | 외부 스레드 | ₩ 32,970 | |
B | K0116.2081X30 | 2.97 " | 2.93 " | 1.18 " | 외부 스레드 | ₩ 32,812 | |
B | K0116.3081X20 | 3.05 " | 3.58 " | 0.78 " | 외부 스레드 | ₩ 33,285 | |
B | K0116.2081X35 | 3.17 " | 2.93 " | 1.38 " | 외부 스레드 | ₩ 32,497 | |
B | K0116.3081X25 | 3.25 " | 3.58 " | 0.99 " | 외부 스레드 | ₩ 33,075 | |
B | K0116.2081X40 | 3.37 " | 2.93 " | 1.57 " | 외부 스레드 | ₩ 33,075 | |
B | K0116.3081X30 | 3.44 " | 3.58 " | 1.18 " | 외부 스레드 | ₩ 33,075 | |
B | K0116.2081X45 | 3.56 " | 2.93 " | 1.77 " | 외부 스레드 | ₩ 33,075 | |
B | K0116.3081X35 | 3.64 " | 3.58 " | 1.38 " | 외부 스레드 | ₩ 35,665 | |
B | K0116.2081X50 | 3.76 " | 2.93 " | 1.99 " | 외부 스레드 | ₩ 33,075 | |
B | K0116.3081X40 | 3.84 " | 3.58 " | 1.57 " | 외부 스레드 | ₩ 35,402 | |
B | K0116.3081X45 | 4.04 " | 3.58 " | 1.77 " | 외부 스레드 | ₩ 35,315 | |
B | K0116.3081X50 | 4.23 " | 3.58 " | 1.99 " | 외부 스레드 | ₩ 35,402 | |
B | K0116.3081X55 | 4.43 " | 3.58 " | 2.16 " | 외부 스레드 | ₩ 35,402 | |
B | K0116.3081X60 | 4.63 " | 3.58 " | 2.36 " | 외부 스레드 | ₩ 36,137 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공기 속도 송신기
- 조정 가능한 렌치 세트
- 테이블 범위 및 핫 플레이트
- 데스크 무버
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 안전보관
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 오토 바디 도구
- BOSTON GEAR 스테인리스 스틸 마운팅베이스
- VOLLRATH 유입 경로
- PASS AND SEYMOUR 무단 변경 방지 이중 리셉터클로 충전하는 중장비 병원 등급 3.1A USB
- LOVEJOY DD형 유니버셜 조인트 솔리드 보어
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 9/16-16 Un
- GRUVLOK 바닥 플랜지
- BALLYMORE 안전 롤링 사다리
- RUBBERFAB 프로브 소켓
- BALDOR / DODGE XT25 헤비듀티 윙 풀리