DAYTON 2LKR9 벤치 그라인더, 3/4 HP, 휠 직경 최대 8인치용
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벤치 그라인더 |
A | 7/3.5 |
아버 크기 | 5 / 8 " |
모래 | 36 및 60 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
빛 | 아니 |
무부하 RPM | 3450 |
전체 높이 | 13 " |
전체 길이 | 21 " |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | 데이턴-2lkr9.pdf |
UPC | 190735222430 |
전압 | 115/230 |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 산화 알루미늄 |
휠 너비 | 1" |
선박 중량 (kg) | 29.25 |
선박 높이 (cm) | 40.89 |
선박 길이 (cm) | 54.86 |
선박 폭 (cm) | 34.04 |
HS 코드 | 8465930090 |
원산지 | CN |
벤치 그라인더 가공물을 매끄럽게 하거나 형태를 만들기 위해 고속으로 회전하는 벨트 또는 연마 휠이 있는 고정식 도구입니다. 그들은 작업대에 장착되고 작업자는 양손으로 물레/벨트에 대고 공작물을 잡고 모양을 만들거나 매끄럽게 합니다. 이 Dayton 벤치 그라인더는 컴팩트한 디자인으로 사용하지 않을 때 쉽게 보관할 수 있습니다.
데이튼 벤치 그라인더 긴 듀티 사이클과 탄소 금속 및 합금에 대한 헤비 듀티 사용을 위한 고품질 모터가 장착되어 있습니다. Dayton 2LKR9 벤치 그라인더는 대부분의 기존 벤치 그라인더보다 약 4~7배 더 긴 작동 주기와 8배 더 낮은 속도를 제공합니다. 이 벤치형 그라인더는 밀봉된 베어링과 동적으로 균형 잡힌 로터를 갖추고 있어 진동을 최소화하여 부드러운 작동이 가능합니다. 이 그라인더는 긴 품목을 쉽게 접지할 수 있도록 확장된 휠 간 간격을 제공합니다. 앵귤러 그라인딩과 안전하고 효율적인 틸트를 위한 크고 조절 가능한 도구가 있습니다. Dayton 2LKR9 벤치 그라인더에는 추가 안전을 위해 허리케인 볼트가 부착된 스파크 가드와 조정 가능한 안전 눈 보호막도 있습니다. 이 Dayton 벤치 그라인더에는 낮은 회전 마찰을 위한 볼 베어링이 장착되어 있으며 최대 3450rpm의 휠 속도를 제공합니다.
데이튼 (Dayton) 2LKR9 벤치 그라인더는 엔지니어링, 전기 및 자동차 산업에서 끌, 가우징, 공구 비트 및 드릴 비트와 같은 절삭 공구를 연마하는 데 사용됩니다. 또한 연삭, 디버링, 모따기 및 청소 작업에도 사용할 수 있습니다.
Dayton 2LKR9 벤치 그라인더는 CSA 인증을 받았으며 OSHA/NIOSH 표준을 준수하여 효율적인 성능을 제공합니다.
A. 벤치 그라인더에는 다양한 용도로 사용할 수 있는 두 개의 바퀴가 장착되어 있습니다. 첫 번째 휠은 주로 정밀한 연마를 위해 설계되었으며 다른 휠은 거친 모양을 만드는 데 이상적입니다. 사용자의 필요에 따라 다양한 휠 구성으로 편리하게 교체할 수 있습니다.
A. Dayton 2LKR9 벤치 그라인더에는 금속 조각과 날아다니는 연마 입자로 인한 부상으로부터 작업자의 눈을 보호하는 보안경이 내장되어 있습니다.
A. 예, 벤치 그라인더로 끌을 날카롭게 할 수 있습니다. 벤치 그라인더 이 작업에 충분한 힘과 완벽한 유형의 석재.
A. 휠 가드는 사용자로부터 스파크 및 파편을 반사시키고, 실패하거나 날아갈 경우 심각한 손상을 일으킬 수 있는 연삭 휠 및 연마 절단으로부터 사용자를 보호 및 보호합니다.
A. 벤치 그라인더는 플라스틱, 금속 및 목재 재료의 트리밍에도 사용할 수 있는 고속 물레가 있어 칼을 날카롭게 하는 데 사용할 수 있습니다.
A. 연삭 휠을 선택할 때 연삭기의 마력을 고려해야 합니다. 일반적으로 마력이 높은 기계에는 하드 그레이드 휠이 사용됩니다. 마력이 휠 지름보다 작으면 소프트 그레이드 휠을, 마력이 휠 지름보다 크면 하드 그레이드 휠을 선택합니다.
프로덕트 | 모델 | 항목 | A | 아버 홀 | 최대 RPM | 최대. 휠 속도 | 무부하 RPM | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W005 | 그라인더 버퍼 | 3.5/1.75 | - | - | - | 3450 | 10 " | 18.5 " | ₩ 391,125 | ||
16W006 | 그라인더 버퍼 | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13 " | 21 " | ₩ 609,087 | ||
1FYX2 | 벤치 그라인더 | 10 | - | - | - | 1800 | 50-1 / 2 "(스탠드 포함) | 23 " | ₩ 2,945,652 | ||
49H004 | 벤치 그라인더 | 3.1 | - | - | - | 1725 | 13 ' | 17 " | ₩ 480,165 | ||
49H008 | 벤치 그라인더 | 5.0 | - | - | - | 3500 | 13 ' | 18 " | ₩ 583,170 | ||
38영국59 | 벤치 그라인더 | 8.8 / 4.4A | 1 / 2 " | 3450 | 3450 RPM | - | 12 " | 20 " | ₩ 764,977 | ||
38영국60 | 벤치 그라인더 | 13.6/6.8 | 5 / 8 " | 3450 | - | - | 12.5 " | 18 " | ₩ 1,545,757 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.