DAYTON 16W006 벤치 그라인더/버퍼 8인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 그라인더 버퍼 |
A | 7/3.5 |
아버 크기 | 5 / 8 " |
모래 | 36 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
빛 | 아니 |
무부하 RPM | 3450 |
전체 높이 | 13 " |
전체 길이 | 21 " |
상 | 1 |
전압 | 115/230 |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 산화 알루미늄 |
휠 너비 | 1" |
선박 중량 (kg) | 27 |
선박 높이 (cm) | 39.62 |
선박 길이 (cm) | 53.85 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 8460908020 |
원산지 | CN |
A. 0.014인치 와이어 휠과 36방 연삭 휠이 있습니다.
A. 최대 3450rpm의 속도를 제공하는 것으로 평가되었습니다.
A. 이 그라인더의 아버 크기는 5/8인치입니다.
프로덕트 | 모델 | 항목 | A | 아버 홀 | 최대 RPM | 최대. 휠 속도 | 무부하 RPM | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W005 | 그라인더 버퍼 | 3.5/1.75 | - | - | - | 3450 | 10 " | 18.5 " | ₩ 391,125 | ||
1FYX2 | 벤치 그라인더 | 10 | - | - | - | 1800 | 50-1 / 2 "(스탠드 포함) | 23 " | ₩ 2,945,652 | ||
2LKR9 | 벤치 그라인더 | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13 " | 21 " | ₩ 649,722 | ||
49H004 | 벤치 그라인더 | 3.1 | - | - | - | 1725 | 13 ' | 17 " | ₩ 480,165 | ||
49H008 | 벤치 그라인더 | 5.0 | - | - | - | 3500 | 13 ' | 18 " | ₩ 583,170 | ||
38영국59 | 벤치 그라인더 | 8.8 / 4.4A | 1 / 2 " | 3450 | 3450 RPM | - | 12 " | 20 " | ₩ 764,977 | ||
38영국60 | 벤치 그라인더 | 13.6/6.8 | 5 / 8 " | 3450 | - | - | 12.5 " | 18 " | ₩ 1,545,757 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.