DAYTON 1FYX2 벤치 그라인더 W/ 먼지 관리, 단일 속도, 12인치 휠
그것을 얻으십시오 4월 5, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 4월 5, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벤치 그라인더 |
A | 10 |
아버 크기 | 1.25 " |
색상 | 빨간색 |
피팅 크기 | 1.5 " |
피팅 타입 | 알루미늄 수 x 암 (황동 회전 포함) |
모래 | 36 및 60 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
내부 Dia. | 1.5 " |
길이 | 25ft. |
빛 | 아니 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 150도 F |
무부하 RPM | 1800 |
전체 높이 | 50-1 / 2 "(스탠드 포함) |
전체 길이 | 23 " |
상 | 1 |
보강 | 강한 섬유 |
튜브 재질 | PVC |
UPC | 190735141793 |
전압 | 240 |
휠 지름 | 12 " |
휠 재질 | 산화 알루미늄 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 128.7 |
선박 높이 (cm) | 74.93 |
선박 길이 (cm) | 88.9 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 8465930090 |
원산지 | TW |
Dayton 벤치 그라인더는 합금 또는 탄소 금속 조각의 디버링, 연삭, 청소, 날카롭게 하기 및 모따기에 적합합니다. 그것은 일반적으로 건설, 유지 보수 및 보수 작업에 사용됩니다.
모든 Dayton 벤치 그라인더는 OSHA를 준수하고 CSA 인증을 받아 사용자 안전, 우수한 성능 및 환경 건강을 보장합니다.
A. 예, Raptor Supplies 다양한 유형을 제공합니다 마무리 도구 다음과 같은 벤치 그라인더 이외의 공압 폭발 캐비닛, 디버링 블레이드 과 벤치 버퍼. 공압식 블라스트 캐비닛은 녹 및 오래된 페인트 얼룩을 제거하고 물체의 결함을 제거하여 거친 표면을 부드럽게 하는 데 사용됩니다. 휴대용 디버링 블레이드와 같은 디버링 도구는 도구의 날 가장자리와 제품 구멍에서 버를 제거합니다. 벤치 버퍼는 금속 도구 및 튜브를 연마하는 데 이상적이며 매끄러운 표면을 만드는 데에도 적합합니다.
A. Dayton 벤치 그라인더에 올바른 전원 공급 장치가 공급된다고 가정하고 공작물 재료 연삭을 위한 올바른 선택이라고 믿으며 가장 먼저 확인해야 할 것은 배선 연결, 퓨즈 및 커패시터의 상태입니다. 또한 사용자는 먼지나 먼지가 쌓여 모터를 가열하는 원인이 되는 휠과 샤프트를 점검하고 청소해야 합니다. 원활한 작동을 위해 모터 베어링을 정기적으로 윤활해야 합니다. 사용자는 모터 정지를 방지하기 위해 휠과 가드 사이에 어떤 물질도 끼지 않도록 주의해야 합니다. 또한 벤치 그라인더 부품의 마모 및 파손 여부도 확인해야 합니다. 사용자는 또한 바퀴 또는 스탠드에 장치를 잘못 장착하여 작동 중에 진동 및 불규칙한 연삭에 직면할 수 있습니다.
A. Dayton 그라인더의 그릿은 그라인더에 있는 연마재의 크기를 나타냅니다. 높은 입자 크기(120 등)는 그라인더 휠에 더 미세한 연마재가 있음을 나타내며 표면 마감이 더 매끄러워집니다. 더 낮은 입자 크기(30, 36 등)는 재료를 더 빨리 긁어내는 더 거친 연마재를 나타냅니다. 재료(작업물)의 특성을 고려하면서 거친 연삭 또는 미세 연삭 용도에 따라 선택하십시오.
프로덕트 | 모델 | 항목 | A | 아버 홀 | 최대 RPM | 최대. 휠 속도 | 무부하 RPM | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W005 | 그라인더 버퍼 | 3.5/1.75 | - | - | - | 3450 | 10 " | 18.5 " | ₩ 391,125 | ||
16W006 | 그라인더 버퍼 | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13 " | 21 " | ₩ 609,087 | ||
2LKR9 | 벤치 그라인더 | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13 " | 21 " | ₩ 649,722 | ||
49H004 | 벤치 그라인더 | 3.1 | - | - | - | 1725 | 13 ' | 17 " | ₩ 480,165 | ||
49H008 | 벤치 그라인더 | 5.0 | - | - | - | 3500 | 13 ' | 18 " | ₩ 583,170 | ||
38영국59 | 벤치 그라인더 | 8.8 / 4.4A | 1 / 2 " | 3450 | 3450 RPM | - | 12 " | 20 " | ₩ 764,977 | ||
38영국60 | 벤치 그라인더 | 13.6/6.8 | 5 / 8 " | 3450 | - | - | 12.5 " | 18 " | ₩ 1,545,757 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.