DAYTON 16W005 벤치 그라인더/버퍼 6인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 그라인더 버퍼 |
A | 3.5/1.75 |
아버 크기 | 1 / 2 " |
모래 | 36 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
빛 | 아니 |
무부하 RPM | 3450 |
전체 높이 | 10 " |
전체 길이 | 18.5 " |
상 | 1 |
UPC | 190735129777 |
전압 | 115/230 |
휠 지름 | 6" |
휠 재질 | 산화 알루미늄 |
휠 너비 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 13.5 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 46.23 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 8460908020 |
원산지 | CN |
A. 벤치 그라인더는 공작물 및 샤프닝 도구를 연삭, 연마, 청소 및 성형하는 것과 같은 용도로 사용할 수 있습니다.
A. 전류를 접지시켜 감전으로부터 사용자 및 가전제품을 보호하기 위해 3구 플러그를 사용합니다.
A. 휠 가드는 스파크 및 파편을 사용자로부터 빗나가게 하고 그라인딩 휠 및 연마 절단으로부터 보호합니다.
A. 예, 고속 물레는 칼을 가는 데 사용할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 항목 | A | 아버 홀 | 최대 RPM | 최대. 휠 속도 | 무부하 RPM | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W006 | 그라인더 버퍼 | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13 " | 21 " | ₩ 609,087 | ||
1FYX2 | 벤치 그라인더 | 10 | - | - | - | 1800 | 50-1 / 2 "(스탠드 포함) | 23 " | ₩ 2,945,652 | ||
2LKR9 | 벤치 그라인더 | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13 " | 21 " | ₩ 649,722 | ||
49H004 | 벤치 그라인더 | 3.1 | - | - | - | 1725 | 13 ' | 17 " | ₩ 480,165 | ||
49H008 | 벤치 그라인더 | 5.0 | - | - | - | 3500 | 13 ' | 18 " | ₩ 583,170 | ||
38영국59 | 벤치 그라인더 | 8.8 / 4.4A | 1 / 2 " | 3450 | 3450 RPM | - | 12 " | 20 " | ₩ 764,977 | ||
38영국60 | 벤치 그라인더 | 13.6/6.8 | 5 / 8 " | 3450 | - | - | 12.5 " | 18 " | ₩ 1,545,757 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.