KERN AND SOHN ABJ-N 시리즈 분석 저울
필터
교정 클래스: I , 표시 유형: LCD , 하우징 길이: 340 mm , 하우징 재질: 플라스틱 , 입력 전압: 110 ~ 230V AC , 선형성: +/- 0.0003g , 최대. 주변 습도: 85 % , 맥스. 주변 온도.: 30도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 정착 시간: 3 초. , 개수 계산을 위한 최소 부품 중량(실험실): 1mg , 개수 계산을 위한 최소 부품 중량(일반): 10mg , 계량판 재질: 스테인리스 강 , 칭량 표면 직경: 91 mm
스타일 | 모델 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 단위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ABJ 80-4NM | 210 X 340 X 325 mm | 325 mm | g, mg | ₩ 2,345,318 | |
B | ABJ 320-4NM | 210 X 340 X 325 mm | 325 mm | CT, g, mg | ₩ 3,066,954 | |
C | ABJ 120-4NM | 210 X 340 X 350 mm | 350 mm | CT, g, mg | ₩ 2,525,727 | |
D | ABJ 220-4NM | 214 X 340 X 330 mm | 330 mm | CT, g, mg | ₩ 2,706,136 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수위 테스터
- 가스 감지 튜브 및 펌프 액세서리
- 전동 임펠러
- 재생 송풍기 머플러
- 벨트 텐셔너 및 텐션 풀리
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 엔진 구동 펌프
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 호이스트 및 트롤리
- 타이어와 휠
- DAYTON 스퀘어 오픈 레전드 플레이트
- TSUBAKI 연결 링크
- INNOVATIVE COMPONENTS 플라스틱 손잡이 플런저
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 9/16-20 Un
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 2 1/4-8 Un
- APOLLO VALVES 소직경 시리즈 구리 피팅 감속기
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 게이지 가드, FKM 다이어프램
- WRIGHT TOOL 분수 L 키 세트
- MARTIN SPROCKET 815 시리즈 Bored-to-Size Type Conveyor Sprockets 세미 스틸
- MONOPRICE 포트 세이버