DAYTON 벤치 그라인더
벤치 그라인더는 금속 가공, 목공, 리프팅 작업은 물론 공기 및 수공구에 이상적인 벤치탑 연삭기입니다. 이러한 고정 도구에는 연마재가 포함되어 있습니다....자세히 보기
콤비네이션 벨트 및 벤치 그라인더
벤치 그라인더
벤치 그라인더 수리, 제조 및 유지 보수 분야에서 금속 도구, 팁, 시트 및 조각을 성형, 연마 및 연마하는 데 적합합니다. 이 그라인더는 일반적으로 공작물을 형성, 형상화 또는 매끄럽게 하기 위해 고속으로 작동하는 연마 연삭 휠 또는 벨트를 특징으로 합니다.
데이튼 (Dayton) 벤치 그라인더는 금속 블록 또는 조각의 디버링, 연삭, 청소, 날카롭게 하기 및 모따기 작업에 전기 모터를 사용합니다. 부드러운 작동, 무소음 작동 및 최소 진동을 보장하기 위해 봉인된 베어링이 있는 동적으로 균형 잡힌 전기자 어셈블리가 있습니다. 이 Dayton 그라인더에는 더 긴 품목을 쉽게 그라인딩하고 사용자 안전을 향상시키기 위해 휠 간 간격이 큰 그라인딩 휠 또는 와이어 브러시와 OSHA 준수 휠 가드가 장착되어 있습니다. Dayton 그라인더에는 다양한 유형의 그라인딩 및 연마 작업에 적합하도록 입자 크기가 다른 두 개의 별도 휠이 있습니다. 그들은 1에서 3 rpm 범위의 최대 속도로 휠을 지속적으로 회전시키기 위한 3/1725에서 3450 hp 출력의 헤비 듀티 밀폐형 모터를 가지고 있습니다. 모터에는 휠 회전 속도를 변경하기 위해 기계식 다이얼로 제어되는 가변 속도가 장착될 수도 있습니다. 이 Dayton 벤치 그라인더는 사용자가 쉽게 조정할 수 있어 효율적인 틸트 및 앵글 그라인딩 작업이 가능합니다. 또한 사용자와 주변 기계를 부상이나 화재 위험으로부터 보호하기 위해 허리케인 볼트가 있는 조정 가능한 안전 눈 보호대 및 쉽게 배치할 수 있는 스파크 가드와 같은 안전 기능을 갖추고 있습니다. 이 Dayton 그라인더는 강도 및 내식성을 위해 알루미늄 및 강철 또는 주철 구조로 되어 있습니다. 일부 Dayton 그라인더에는 서있는 동안 장치를 작동하고 사용자의 빈번한 굽힘 관련 부상을 줄이기 위한 담금질 트레이가 있는 받침대 바닥 스탠드가 있습니다. Dayton 그라인더의 일부 모델에는 산업 작업 환경에서 접지된 재료를 청소하기 위한 특허받은 단일 먼지 포트 수집 시스템이 함께 제공됩니다.
휠 직경 6, 8, 10 및 12인치.
벤치 그라인더 수리, 제조 및 유지 보수 분야에서 금속 도구, 팁, 시트 및 조각을 성형, 연마 및 연마하는 데 적합합니다. 이 그라인더는 일반적으로 공작물을 형성, 형상화 또는 매끄럽게 하기 위해 고속으로 작동하는 연마 연삭 휠 또는 벨트를 특징으로 합니다.
데이튼 (Dayton) 벤치 그라인더는 금속 블록 또는 조각의 디버링, 연삭, 청소, 날카롭게 하기 및 모따기 작업에 전기 모터를 사용합니다. 부드러운 작동, 무소음 작동 및 최소 진동을 보장하기 위해 봉인된 베어링이 있는 동적으로 균형 잡힌 전기자 어셈블리가 있습니다. 이 Dayton 그라인더에는 더 긴 품목을 쉽게 그라인딩하고 사용자 안전을 향상시키기 위해 휠 간 간격이 큰 그라인딩 휠 또는 와이어 브러시와 OSHA 준수 휠 가드가 장착되어 있습니다. Dayton 그라인더에는 다양한 유형의 그라인딩 및 연마 작업에 적합하도록 입자 크기가 다른 두 개의 별도 휠이 있습니다. 그들은 1에서 3 rpm 범위의 최대 속도로 휠을 지속적으로 회전시키기 위한 3/1725에서 3450 hp 출력의 헤비 듀티 밀폐형 모터를 가지고 있습니다. 모터에는 휠 회전 속도를 변경하기 위해 기계식 다이얼로 제어되는 가변 속도가 장착될 수도 있습니다. 이 Dayton 벤치 그라인더는 사용자가 쉽게 조정할 수 있어 효율적인 틸트 및 앵글 그라인딩 작업이 가능합니다. 또한 사용자와 주변 기계를 부상이나 화재 위험으로부터 보호하기 위해 허리케인 볼트가 있는 조정 가능한 안전 눈 보호대 및 쉽게 배치할 수 있는 스파크 가드와 같은 안전 기능을 갖추고 있습니다. 이 Dayton 그라인더는 강도 및 내식성을 위해 알루미늄 및 강철 또는 주철 구조로 되어 있습니다. 일부 Dayton 그라인더에는 서있는 동안 장치를 작동하고 사용자의 빈번한 굽힘 관련 부상을 줄이기 위한 담금질 트레이가 있는 받침대 바닥 스탠드가 있습니다. Dayton 그라인더의 일부 모델에는 산업 작업 환경에서 접지된 재료를 청소하기 위한 특허받은 단일 먼지 포트 수집 시스템이 함께 제공됩니다.
휠 직경 6, 8, 10 및 12인치.
스타일 | 모델 | 항목 | A | 아버 홀 | 최대 RPM | 최대. 휠 속도 | 무부하 RPM | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 38영국59 | ₩764,977 | |||||||||
B | 499F65 | ₩642,180 | RFQ | ||||||||
C | 2LKT3 | ₩1,186,377 | RFQ | ||||||||
D | 55MJ86 | ₩5,265,610 | |||||||||
E | 2LKT2 | ₩1,210,912 | RFQ | ||||||||
F | 48WE49 | ₩1,329,125 | RFQ | ||||||||
G | 467L64 | ₩5,003,722 | RFQ | ||||||||
H | 467L30 | ₩4,568,760 | RFQ | ||||||||
I | 467L32 | ₩1,722,612 | RFQ | ||||||||
J | 499F64 | ₩454,265 | RFQ | ||||||||
K | 2LKT1 | ₩718,410 | RFQ | ||||||||
L | 2LKR5 | ₩423,395 | RFQ | ||||||||
M | 467L84 | ₩365,907 | |||||||||
N | 400H41 | ₩255,097 | RFQ | ||||||||
O | 49H008 | ₩583,170 | |||||||||
P | 467L63 | ₩4,442,077 | RFQ | ||||||||
Q | 2LKR6 | ₩400,330 | RFQ | ||||||||
R | 400H42 | ₩443,677 | RFQ | ||||||||
S | 467L28 | ₩3,459,137 | RFQ | ||||||||
T | 467L33 | ₩2,564,467 | RFQ | ||||||||
U | 48WE50 | ₩1,694,822 | RFQ | ||||||||
V | 467L65 | ₩1,712,777 | RFQ | ||||||||
W | 499F66 | ₩451,097 | RFQ | ||||||||
X | 38영국60 | ₩1,545,757 | |||||||||
Y | 1FYX2 | ₩2,945,652 |
특징
- Dayton 벤치 그라인더에는 고속으로 작동하여 모양을 형성하거나 작업물을 부드럽게 만드는 연마 연삭 휠 또는 벨트가 있습니다.
- 그들은 디버링, 연삭, 청소, 날카롭게하기 및 모따기 금속 블록 또는 조각을 위해 전기 모터를 사용하고 부드러운 작동, 소음없는 작동 및 최소 진동을 위해 밀봉된 베어링과 함께 동적으로 균형 잡힌 전기자 어셈블리를 가지고 있습니다.
- 대부분의 장치에는 다양한 유형의 연삭 및 연마 응용 분야에 적합하도록 입자 크기가 다른 두 개의 별도 휠이 있습니다.
- 이 장치는 1725~3450rpm 범위의 속도로 휠을 지속적으로 회전시키는 견고한 밀폐형 모터를 갖추고 있습니다.
- 휠 회전 속도를 변경하기 위해 가변 속도 제어 장치(기계식 다이얼)를 장착할 수 있어 효율적인 틸트 및 앵글 그라인딩이 가능합니다.
- 이 제품은 강도 및 내식성을 위해 알루미늄 및 강철 또는 주철 구조를 특징으로 합니다.
- 사용자와 주변 기계를 부상이나 화재 위험으로부터 보호하기 위해 조정 가능한 안전 눈 보호대 및 허리케인 볼트가 있는 쉽게 배치할 수 있는 스파크 가드와 같은 안전 기능이 있습니다.
- 선택된 Dayton 그라인더(포함 38영국64 장치)에는 서있는 동안 장치를 작동하고 빈번한 굽힘 관련 부상을 줄이기 위한 담금질 트레이가 있는 받침대 바닥 스탠드가 있습니다.
작동 메커니즘
- 휠이 작동 속도에 도달할 때까지 그라인더 한쪽에 서십시오.
- 공작물을 연삭 휠과 부드럽게 접촉시키십시오.
- 처음에 부드럽게 압력을 가하여 휠이 균일하게 예열되도록 합니다.
- 분쇄 작업을 수행하는 데 필요한 양의 압력만 사용하십시오.
표준 및 승인
- 미국 산업 안전 보건 청 (OSHA)
- CE
- CSA
자주 묻는 질문
벤치 그라인더에 바퀴가 2개인 이유는 무엇입니까?
- 첫 번째 휠은 미세 정밀 및 연마 작업에 적합하고 다른 휠은 거친 성형에 이상적입니다.
- 이 휠은 다른 휠 구성으로 쉽게 교체할 수 있습니다.
그라인더 고장 시 대처 방법은?
- 배선 연결, 퓨즈 및 커패시터의 상태를 확인하십시오.
- 모터가 뜨거워질 수 있는 휠과 샤프트에 쌓인 먼지나 먼지를 확인하고 청소하십시오.
- 모터 베어링은 원활한 작동을 위해 정기적으로 윤활해야 합니다.
- 휠과 보호대 사이에 어떤 물질도 끼지 마십시오.
- 그라인더 부품의 마모 및 파손 여부를 확인하십시오.
- 사용자는 바퀴 또는 장치를 스탠드에 잘못 장착하여 진동 및 불규칙한 갈림 현상을 겪을 수 있습니다.
Dayton 연삭 휠과 호환되지 않는 재료는 무엇입니까?
Dayton 그라인더를 사용하여 목재, 플라스틱 또는 비금속 재료를 분쇄하지 마십시오. 이 벤치 그라인더는 이러한 재료를 갈거나 샌딩하도록 설계되지 않았습니다.
더 알아보기
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 텐셔너 및 타이트 너
- 색인 생성 가능한 도구
- 소음 제어
- 절연 도구 세트
- 오픈 엔드 렌치 세트
- 팔레트 변조 방지 키트 및 도구
- 와이어 선반 포스트
- 접착 시험기 액세서리
- KINEDYNE 운송 체인 4700 Lb
- DIXON 플로팅 플랜지
- BALDOR MOTOR 곡물 건조기/원심 팬 농장 듀티 모터, 삼상, 완전 밀폐형 냉각
- ABC HAMMERS 청동/구리 슬레지 해머
- EATON FDC 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, F 프레임
- MILLER BY HONEYWELL 윈치
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-R 스타일, 821 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기
- GROVE GEAR EL 시리즈, BD 스타일, EL 시리즈, BD 스타일, 821 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기
- HOSHIZAKI 기초의 복수
- JONES STEPHENS 커터