ABC 망치 청동/구리 큰 망치
ABC 청동/구리 슬레지 해머는 손잡이가 길고 크고 납작한 헤드가 있어 철거 작업에 이상적입니다. 스파크가 생기지 않고 손상되지 않는 능력이 충격을 흡수하고 히코리 나무 손잡이는 높은 내구성과 UV 보호 기능을 제공합니다. 질감이 미끄럼 방지 그립을 제공하여 쉽게 칠 수 있습니다. 유리 섬유 손잡이가 있는 유닛은 노란색으로 시각적으로 눈에 잘 띄고 그립이 쿠션 처리되어 있어 반복적으로 두드려도 편안함을 제공합니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 머리 무게 | 헤드 길이 | 얼굴 지름 | 전체 길이 | 손잡이 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ABC8BZF | 8의 파운드 | 5" | 2.375 " | 36 " | 유리 섬유 | ₩ 336,203 | |
B | ABC8BZW | 8의 파운드 | 5" | 2.375 " | 35 " | 목재 | ₩ 303,672 | |
C | ABC10BZW | 10의 파운드 | 5.75 " | 2.5 " | 35 " | 목재 | ₩ 356,465 | |
D | ABC10BZF | 10의 파운드 | 5.75 " | 2.5 " | 36 " | 유리 섬유 | ₩ 409,054 | |
E | ABC12BZW | 12의 파운드 | 6" | 2.625 " | 36 " | 목재 | ₩ 472,512 | |
F | ABC12BZF | 12의 파운드 | 6" | 2.625 " | 37 " | 유리 섬유 | ₩ 533,680 | |
E | ABC14BZW | 14의 파운드 | 7" | 2.75 " | 36 " | 목재 | ₩ 536,760 | |
F | ABC14BZF | 14의 파운드 | 7" | 2.75 " | 37 " | 유리 섬유 | ₩ 612,029 | |
G | ABC20BZW | 20의 파운드 | 7.75 " | 3" | 36 " | 목재 | ₩ 714,763 | |
F | ABC20BZF | 20의 파운드 | 7.75 " | 3" | 37 " | 유리 섬유 | ₩ 774,912 |
작동 메커니즘
- 큰 망치는 중력과 망치를 휘둘러 생성되는 힘의 조합을 이용합니다.
- 망치의 크고 무거운 머리를 들어올린 다음 타격을 받는 물체를 향해 힘을 주어 아래로 휘두릅니다.
- 헤드의 무게와 추진력이 스윙의 힘과 결합되어 부딪히는 물체를 부수거나 손상시킬 수 있는 강력한 충격을 생성합니다.
- 대형 해머의 핸들은 레버리지와 제어 기능을 제공하여 사용자가 스윙의 힘을 지시할 수 있도록 합니다.
자주 묻는 질문
큰 망치를 사용하는 동안 안전을 보장하는 방법은 무엇입니까?
- 망치를 사용할 때는 항상 보안경과 장갑을 착용하십시오.
- 해머를 사용하기 전에 헤드가 느슨하지 않은지 확인하십시오.
- 항상 못의 머리 부분을 평행하게 칩니다.
대형 망치를 어떻게 관리하고 보관합니까?
큰 망치를 유지하려면 녹이 슬지 않도록 깨끗하고 건조한 상태로 유지하십시오. 서늘하고 건조한 곳에 보관하고 극한의 온도에 노출되지 않도록 하십시오.
망치는 어떻게 잡아야 할까요?
큰 망치를 잡는 가장 좋은 방법은 양손을 사용하는 것입니다. 한 손으로 머리 근처의 핸들을 잡고 다른 손으로 끝 부분의 핸들을 잡으면 최대의 제어력과 힘을 얻을 수 있습니다.
큰 망치와 망치의 차이점은 무엇입니까?
망치는 손잡이가 길고 머리가 납작한 반면 망치는 손잡이가 짧고 머리가 둥글다. 큰 망치는 주로 철거 작업에 사용되는 반면 망치는 나무를 쪼개는 데 유용합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 멀티 미터 액세서리
- Wrot 및 캐스트 구리 튜브 피팅
- 휴대용 무대 패키지 액세서리
- 플라스틱 천공 시트
- 공기 노면 파쇄기 액세서리
- 집수/폐수/오수 펌프
- 사포
- 케미컬펌프
- 도어 및 도어 프레임
- 유연한 임펠러 펌프
- KILLARK 선형 형광 기구
- K S PRECISION METALS 음악 전선
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 와이어 선반 플랫폼 랙
- COOPER B-LINE 플랜지 패스너에 케이블
- WATTS 표준 레버 핸들 키트
- SPEARS VALVES 미니 장착 표준/소형 액추에이터 장착 키트
- EATON 2216 시리즈 스트레이트 어댑터
- TRACERLINE 호스 커플러
- IRONCLAD 서밋 반사 장갑