EATON 2216 시리즈 스트레이트 어댑터
필터
어댑터 유형 : 직진 , 피팅 재질: 강철
스타일 | 모델 | 마감재 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2216-16-20S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 1" | 2000 | 여성 NPT | ₩ 73,902 | |
A | 2216-4-5S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 1.2 " | 5000 | 여성 NPT | ₩ 20,002 | |
A | 2216-2-4S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 0.92 | 5000 | 여성 NPT | ₩ 10,552 | |
A | 2216-20-20S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 2" | 2000 | 여성 NPT | ₩ 72,135 | |
A | 2216-6-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.25 " | 3500의 PSI | 수 ORB-암 NPT | ₩ 15,470 | |
A | 2216-8-10S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.54 " | 3500의 PSI | 수 ORB-암 NPT | ₩ 18,497 | |
A | 2216-6-10S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.34 " | 3500의 PSI | 수 ORB-암 NPT | ₩ 16,957 | |
B | 2216-12-12S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.67 " | 3000의 PSI | 수 ORB-암 NPT | ₩ 28,980 | |
A | 2216-6-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.25 " | 3500의 PSI | 수 ORB-암 NPT | ₩ 13,335 | |
A | 2216-12-10S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.67 " | 3000의 PSI | 수 ORB-암 NPT | ₩ 30,782 | |
A | 2216-4-4S | XNUMX가 크롬 아연 | 1" | 4500 PSI | 수 ORB-암 NPT | ₩ 10,325 | |
A | 2216-8-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.65 " | 3500의 PSI | 수 ORB-암 NPT | ₩ 15,679 | |
A | 2216-8-12S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.72 " | 3500의 PSI | 수 ORB-암 NPT | ₩ 18,830 | |
A | 2216-4-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.24 " | 4500 PSI | 수 ORB-암 NPT | ₩ 13,807 | |
A | 2216-16-16S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.91 " | 2500 PSI | 수 ORB-암 NPT | ₩ 45,307 | |
A | 2216-12-16S | XNUMX가 크롬 아연 | 1" | 3000의 PSI | 수 ORB-암 NPT | ₩ 26,512 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파이프 매니 폴드
- 수평 핸들 토글 클램프
- 나선형 톱 액세서리
- 초음파 유량계 감지기
- 리프팅 집게 다이
- 스위치
- 로프 및 로프 액세서리
- 유량제어밸브
- 청력 보호
- 공압 모터
- EXCELON PVC 파이프
- OSG 오른손 카바이드 Bur, 8도 포함 각도 모양
- APPROVED VENDOR 뚜껑 지원
- RULAND MANUFACTURING CLC 시리즈, 리지드 샤프트 커플링
- VULCAN HART 스크랩 바구니
- VULCAN HART 오른쪽 드립 팬
- EDWARDS SIGNALING Enclosures
- UNISTRUT 튜브 클립
- CH HANSON 번호가 매겨진 수표 태그
- EATON E2ME 유형 광업 전자 몰드 케이스 회로 차단기