EXCELON PVC 파이프
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 최대 온도 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4305 | - | 220의 PSI | 140도 F | - | 1" | ₩ 38,990 | RFQ
|
A | 4312 | - | 110의 PSI | 140도 F | - | 4" | ₩ 260,067 | RFQ
|
A | 43088 | - | 140의 PSI | 140도 F | - | 2" | ₩ 87,640 | RFQ
|
A | 4310 | - | 130의 PSI | 140도 F | - | 3" | ₩ 172,970 | RFQ
|
A | 4303 | - | 300의 PSI | 140도 F | - | 1 / 2 " | ₩ 22,575 | RFQ
|
A | 4304 | - | 240의 PSI | 140도 F | - | 3 / 4 " | ₩ 26,495 | RFQ
|
A | 4307 | - | 170의 PSI | 140도 F | - | 1.5 " | ₩ 58,275 | RFQ
|
B | 43068 | 1.36 | 180의 PSI | 140 | 1.66 " | 1.25 " | ₩ 55,335 | RFQ
|
B | 43098 | 2.445 | 150의 PSI | 140 | 2.875 " | 2.5 " | ₩ 130,777 | RFQ
|
PVC 파이프
Excelon PVC 파이프는 식품 가공, 실험실, 화학 및 공압 시스템 산업 분야의 유연한 스위프, 굽힘 반경, 구불구불한 구조, 구즈넥 및 확장/수축 조인트에 이상적인 유연한 튜브입니다. 이 Schedule 40 파이프는 FDA 및 3-A 위생 표준에 따라 PVC 구조로 되어 있어 우수한 내부식성을 제공합니다. 이 유연한 파이프는 내부 표면이 매끄럽고 제한 없는 흐름을 보장하며 본질적으로 비오염 및 비전도성입니다. 그들은 고압을 견딜 수 있고 최대 공기 흐름과 효율적인 작동을 보장하는 낮은 침강 축적 설계를 특징으로 합니다. 이 PVC 파이프에는 안정적이고 빠른 솔벤트 용접 피팅이 장착되어 있습니다. 0.5~1.5인치 범위의 파이프 크기로 제공되는 다양한 PVC 파이프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 호스
- 배송 라벨 및 테이프 디스펜서
- 정밀 측정 액세서리
- 밀폐 공간 호이스트 차량 히치 마운트
- 차량 부품 보호
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 철거 도구 및 장비
- 통신 도구
- 전자
- 전기/벤치 테스터
- AMERICAN TORCH TIP 물 튜브
- GORLITZ 케이블 버블헤드
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 유리, 25미크론, 네오프렌 씰
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 2 1/4-8 Un
- SPEARS VALVES PVC 클래스 100 IPS 제작 피팅 30 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- EATON SV4-10-C/CM/CR 시리즈 솔레노이드 밸브
- BALDOR / DODGE 플랜지 장착 볼 베어링, 2볼트 플랜지
- ENERPAC EAJ 시리즈 볼트 텐셔너
- DAYTON 레버 후크 장착 체인 호이스트, 5피트 리프트