항목 | 파이프 |
색상 | 초기화 |
컴플라이언스 | NSF51 |
연결 유형 | 일반 끝 |
내부 Dia. | 2.445 |
길이 | 8ft. |
자재 | PVC |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 140 |
외부 Dia. | 2.875 " |
파이프 크기 | 2.5 " |
스케쥴 | 40 |
타입 | 까다로운 |
선박 중량 (kg) | 3.71 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 259.08 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 3917230000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.