EXCELON

Thermoplastic Processes의 브랜드인 Excelon은 전 세계에서 가장 큰 플라스틱 튜빙 제조업체 중 하나입니다. 식품 및 음료, 화학, 의료 및 계측 산업 분야의 응용 분야를 위한 고성능 PVC, CPVC, EVA 및 폴리프로필렌 튜빙을 제공합니다. EVA 튜빙은 식수 응용 분야에 이상적이며 정수 필터 및 의료 기기에 광범위하게 사용됩니다. 이 튜브는 1/8인치 및 1/16인치 벽 두께 변형으로 제공되며 최대 압력 65psi에서 작동할 수 있습니다. 고온 또는 고압 유체/가스 이송 응용 분야의 경우 8/50/100피트 변형의 반투명 투명 Excelon PVC 및 CPVC 튜빙을 사용할 수 있습니다. 이 튜브는 화씨 -65도에서 160도 사이의 온도 범위 내에서 작동하도록 설계되었으며 최대 300psi의 압력을 견딜 수 있습니다. 작동 압력과 크기가 다른 다양한 Excelon 튜빙 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

상세 보기

견적요청

EXCELON PVC 및 CPVC 파이프

PVC 및 CPVC 파이프최대 작동 압력이 300psi 인 투명 / 반투명 파이프로 배관 및 배수 응용 분야에서 고온 / 고압 유체 전달에 이상적입니다. -65 ~ 160 ° F의 온도 범위 내에서 작동하도록 설계 (9 제품)

EXCELON PVC 및 CPVC 튜빙

PVC 및 CPVC 튜브최대 인장 강도 1900psi, 작동 온도 범위 -65°F(섭씨 영하 160도)의 유연하고 투명한 튜빙입니다. 산업용 액체 취급 분야에서 냉온수 배관으로 널리 사용됩니다. 쇼어 A 경도 55 및 60으로 제공됩니다. (316 제품)

엑셀론 튜빙

관 재료(323 제품)

엑셀론 소개

Thermoplastic Processes의 브랜드인 Excelon은 전 세계에서 가장 큰 플라스틱 튜빙 제조업체 중 하나입니다. 식품 및 음료, 화학, 의료 및 계측 산업 분야의 응용 분야를 위한 고성능 PVC, CPVC, EVA 및 폴리프로필렌 튜빙을 제공합니다. EVA 튜빙은 식수 응용 분야에 이상적이며 정수 필터 및 의료 기기에 광범위하게 사용됩니다. 이 튜브는 1/8인치 및 1/16인치 벽 두께 변형으로 제공되며 최대 압력 65psi에서 작동할 수 있습니다. 고온 또는 고압 유체/가스 이송 응용 분야의 경우 8/50/100피트 변형의 반투명 투명 Excelon PVC 및 CPVC 튜빙을 사용할 수 있습니다. 이 튜브는 화씨 -65도에서 160도 사이의 온도 범위 내에서 작동하도록 설계되었으며 최대 300psi의 압력을 견딜 수 있습니다. 작동 압력과 크기가 다른 다양한 Excelon 튜빙 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.