EXCELON 튜빙, 쇼어 A : 60
필터
색: 초기화 , 경도: 해안 A : 60 , 길이: 100ft. , 재료: PVC , SAE 또는 미터법: SAE , 온도. 범위: -65도 ~ 160도 F , 인장 강도: 1900의 PSI , 유형: 유연성
스타일 | 모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 410610-6742 | 1" | 1 / 4 " | 36의 PSI | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ₩ 78,400 | |
A | 411210-6742 | 1.75 " | 3 / 8 " | 26의 PSI | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ₩ 110,810 | |
A | 4118210-6742 | 1.75 " | 1 / 2 " | 36의 PSI | 3 / 4 " | 1 / 8 " | ₩ 283,745 | |
A | 4112210-6742 | 1.125 " | 3 / 8 " | 45의 PSI | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 240,397 | |
A | 4112110-6742 | 1.375 " | 3 / 8 " | 36의 PSI | 9 / 16 " | 3 / 32 " | ₩ 173,775 | |
A | 41247110-6742 | 2.375 " | 5 / 8 " | 30의 PSI | 7 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 353,237 | |
A | 411810-6742 | 2.875 " | 1 / 2 " | 20의 PSI | 5 / 8 " | 1 / 16 " | ₩ 156,800 | |
A | 4135210-6742 | 3" | 1" | 36의 PSI | 1.5 " | 1 / 4 " | ₩ 1,171,520 | |
A | 413110-6742 | 3.25 " | 3 / 4 " | 26의 PSI | 1" | 1 / 8 " | ₩ 430,972 | |
A | 4135110-6742 | 3.75 " | 1" | 28의 PSI | 3 / 8 " | 3 / 16 " | ₩ 809,619 | |
A | 4106710-6742 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 49 PSI | 7 / 16 " | 3 / 32 " | ₩ 124,110 | |
A | 410210A-6742 | 3 / 8 " | 1 / 8 " | 62 PSI | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ₩ 65,992 | |
A | 41939110-6742 | 5.5 " | 1.25 " | 24의 PSI | 1.625 " | 3 / 16 " | ₩ 1,127,647 | |
A | 413510-6742 | 5.125 " | 1" | 20의 PSI | 1.25 " | 1 / 8 " | ₩ 496,055 | |
A | 414010-6742 | 5.875 " | 1.5 " | 26의 PSI | 2" | 1 / 4 " | ₩ 1,717,975 | |
A | 4102310-6742 | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 45의 PSI | 5 / 16 " | 1 / 16 " | ₩ 70,542 | |
A | 414210-6742 | 9.375 " | 2" | 20의 PSI | 2.5 " | 1 / 4 " | ₩ 2,273,547 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 혼합 밸브
- 캡슐화된 화학복
- 온도 및 압력 릴리프 밸브
- 통풍이되지 않는 고강도 적외선 히터
- 플랜지 커플 링 액세서리
- 펌프 액세서리
- 커플링 및 어답터
- 사다리/플랫폼/비계
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- 매뉴얼
- PENTEK 고 유량, 폴리 프로필렌 펠트 필터 백
- INCOM MANUFACTURING 반사 속성 마커
- SAN JAMAR 양동이 청소
- KILLARK 방폭 차단 스위치
- MILLER - WELDCRAFT 노즐, 알루미나, 5/16 인치
- TB WOODS 테이퍼 잠금 부싱
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 나노 퀵 앵글 플러그
- HUMBOLDT Adam GBK 벤치 저울