EXCELON 41939110-6742 배관 유연한 Pvc 1 5/8inod 공간 100피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
굽힘 반경 | 5.5 " |
색상 | 초기화 |
경도 | 해안 A : 60 |
내부 Dia. | 1.25 " |
길이 | 100ft. |
자재 | PVC |
최대. 압력 | 24의 PSI |
외부 Dia. | 1.625 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
온도. 범위 | -65도 ~ 160도 F |
인장 강도 | 1900의 PSI |
타입 | 유연성 |
벽 두께 | 3 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 27 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 104.14 |
선박 폭 (cm) | 102.87 |
HS 코드 | 3917320010 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
410210A-6742 | 3 / 8 " | 1 / 8 " | 62 PSI | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ₩ 65,992 | |
4102310-6742 | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 45의 PSI | 5 / 16 " | 1 / 16 " | ₩ 70,542 | |
410610-6742 | 1" | 1 / 4 " | 36의 PSI | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ₩ 78,400 | |
4106710-6742 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 49 PSI | 7 / 16 " | 3 / 32 " | ₩ 124,110 | |
411210-6742 | 1.75 " | 3 / 8 " | 26의 PSI | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ₩ 110,810 | |
4112110-6742 | 1.375 " | 3 / 8 " | 36의 PSI | 9 / 16 " | 3 / 32 " | ₩ 173,775 | |
4112210-6742 | 1.125 " | 3 / 8 " | 45의 PSI | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 240,397 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.