EATON E2ME 유형 광업 전자 성형 케이스 회로 차단기
Eaton 범용 스타터는 난방, 환기, 공조 및 냉장용으로 설계된 전기 작동식 스위칭 장치입니다. 먼지로부터 보호하기 위한 NEMA 인클로저가 특징이며 열 과부하 및 자동 재설정 보호 기능이 장착되어 있습니다. 그들은 더 작고 더 많은 것을 가지고 있습니다...범용 스타터보다 컴팩트한 디자인으로 제한된 공간에서 사용하기에 이상적입니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | E2ME38002B20W | ₩ 26,313,196 | RFQ
|
A | E2ME3800382W | ₩ 27,503,839 | RFQ
|
A | E2ME3800B20W | ₩ 26,313,196 | RFQ
|
A | E2ME380038B20W | ₩ 29,900,024 | RFQ
|
A | E2ME3800382B20W | ₩ 29,900,024 | RFQ
|
A | E2ME380038W | ₩ 27,503,839 | RFQ
|
특징
- 부식 및 유입 먼지에 대한 저항을 위한 NEMA 1 인클로저가 특징입니다.
- 이 한정된 용도의 스타터에는 안전한 연결을 위한 나사/압력 플레이트 단자가 있습니다.
- 선택 가능한 수동 또는 자동 리셋 기능을 갖추고 있습니다.
- 이 스타터는 과부하 표시를 위한 과부하 트립 표시기와 통합되어 있습니다.
- 감전의 가능성을 줄이기 위해 손가락 보호 또는 가려진 단자를 제공합니다.
- 이 스타터에는 회로의 간섭 및 잡음을 줄이기 위해 전기적으로 절연된 NO-NC 접점이 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주 묻는 질문
Eaton 명확한 목적 스타터에서 접점이 전기적으로 절연되어 있는지 확인하고 싶으십니까?
사용자는 재설정 버튼을 당겨 테스트할 수 있습니다.
비가역 시동기란 무엇입니까?
역회전 방지 스타터는 XNUMX상 AC 모터의 시작, 정지 및 보호를 제어합니다. 모터가 한 방향으로만 움직일 수 있도록 설계되었으며 방향을 바꿀 수 없습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콤비네이션 스트레이너 / 볼 밸브
- 서랍장 액세서리
- 순환 수베이스 보드 히터
- 에어 태핑 암
- 필터 교체 부품, 액세서리 및 서비스 키트
- 보관함/용기
- 연마 밴드 및 롤
- 기계 유체
- 전자
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- MITUTOYO 게이지 블록 직사각형
- BRADLEY 샤워 헤드
- PASS AND SEYMOUR USB 충전기를 가진 이중 탬퍼 저항하는 병원 급료 저장소
- MAIN FILTER INC. 유압 필터, 와이어 메쉬, 150미크론
- SPEARS VALVES PN16 PVC 미터법 피팅 전환 커플 링
- SPEARS VALVES FKM 전면 플랜지 개스킷
- MARTIN SPROCKET 더블 테이퍼 부싱 롤러 체인 스프로킷, 체인 번호 35
- Arrow Pneumatics 공압 배기 머플러
- KEN-TOOL 타이어 다리미
- RITRON 무선 PA 스피커 시스템