그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
(F) NPT 크기 | 1-11-1 / 2 |
어댑터 유형 | 직진 |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
길이 | 1.91 " |
남성 SAE 크기 (인치) | 1-5/16-12 |
최대 일의 압박감 | 2500 PSI |
나사 유형 | 수 ORB-암 NPT |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2216-4-4S | XNUMX가 크롬 아연 | 1" | 4500 PSI | 수 ORB-암 NPT | ₩ 12,302 | |
2216-4-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.24 " | 4500 PSI | 수 ORB-암 NPT | ₩ 14,752 | |
2216-6-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.25 " | 3500의 PSI | 수 ORB-암 NPT | ₩ 13,370 | |
2216-6-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.25 " | 3500의 PSI | 수 ORB-암 NPT | ₩ 15,662 | |
2216-6-10S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.34 " | 3500의 PSI | 수 ORB-암 NPT | ₩ 16,975 | |
2216-8-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.65 " | 3500의 PSI | 수 ORB-암 NPT | ₩ 16,852 | |
2216-8-10S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.54 " | 3500의 PSI | 수 ORB-암 NPT | ₩ 19,337 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.