DAYTON 38UK64 벤치 그라인더 230V 3HP 직경 12인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벤치 그라인더 |
A | 7.8/4.0 |
아버 홀 | 1.25 " |
함수 | 연마 |
모래 | 36 및 120 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
빛 | 아니 |
최대 RPM | 1725 |
전체 높이 | 18 7 / 64 " |
전체 길이 | 26 13 / 16 " |
상 | 3 |
전압 | 230/460 |
휠 지름 | 12 " |
휠 재질 | 산화 알루미늄 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 121.5 |
선박 높이 (cm) | 71.12 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 항목 | A | 아버 홀 | 최대 RPM | 최대. 휠 속도 | 무부하 RPM | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W005 | 그라인더 버퍼 | 3.5/1.75 | - | - | - | 3450 | 10 " | 18.5 " | ₩ 391,125 | ||
16W006 | 그라인더 버퍼 | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13 " | 21 " | ₩ 609,087 | ||
1FYX2 | 벤치 그라인더 | 10 | - | - | - | 1800 | 50-1 / 2 "(스탠드 포함) | 23 " | ₩ 2,945,652 | ||
2LKR9 | 벤치 그라인더 | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13 " | 21 " | ₩ 649,722 | ||
49H004 | 벤치 그라인더 | 3.1 | - | - | - | 1725 | 13 ' | 17 " | ₩ 480,165 | ||
49H008 | 벤치 그라인더 | 5.0 | - | - | - | 3500 | 13 ' | 18 " | ₩ 583,170 | ||
38영국59 | 벤치 그라인더 | 8.8 / 4.4A | 1 / 2 " | 3450 | 3450 RPM | - | 12 " | 20 " | ₩ 764,977 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.