그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미드 스팬 파워 인젝터 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 16.46 |
원산지 | US |
Altronix NetWay1X 단일 포트 미드스팬 PoE/PoE+ 전력 인젝터는 포트당 최대 30W의 PoE 전력을 제공하고 최대 10Mbps의 속도로 텍스트, 오디오 및 시각적 데이터를 IP 카메라, 무선 액세스 포인트, VoIP 전화 및 기타 고성능 장치와 같은 PoE 호환 장치에 전송합니다. 인젝터에서 최대 100m 거리에 있는 전원 네트워크 장치. 강력하고 빠른 연결로 전원과 데이터를 모두 제공하는 표준 네트워크 케이블(CAT5e 이상)이 특징입니다. 이 NetWay1X PoE 인젝터는 장비에 대한 최대 안전을 보장하기 위해 24A 전류에서 1.5VDC/VAC 입력 전압 연결을 사용하여 비 PoE 장치에 대한 레거시 보호 및 자동 감지 기능도 제공합니다. 실시간으로 정상 작동을 나타내는 PoE 상태 LED와 카메라 및/또는 에지 장치 재설정을 위한 PoE 수동 종료가 장착되어 있습니다. Altronix PoE 인젝터는 화씨 32도에서 113도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 최대 3048% 범위의 비응축 습도에서 최대 85미터의 고도에서 작동합니다.
Altronix NetWay1X 단일 포트 미드스팬 인젝터는 PoE 카메라, IP 카메라, VoIP 전화, 무선 액세스 포인트 및 기타 고전력 네트워크 장치와 같은 PoE 및 비 PoE 장치 모두에 연결할 수 있습니다.
A. Altronix Netway1는 최대 30W의 전원 정격을 요구하는 PoE 장치와 호환됩니다.
A. PoE 종료 후 정상 작동으로 복귀하는 데 약 4초가 걸립니다.
A. 미드스팬 파워 인젝터는 PoE가 지원되지 않는 스위치 또는 데이터 서버를 PoE 지원 장치(예: VoIP 전화 또는 IP 카메라)와 연결하는 PoE 장치입니다. 즉, 이러한 인젝터는 각 장치를 별도의 전원 공급 장치와 연결하지 않고 PoE 장치에 전원을 공급하기 위해 이더넷 또는 데이터 케이블에 전원을 추가(또는 주입)합니다.
A. 데이터는 PoE 지원 스위치에서 인젝터로 이동하여 2쌍의 와이어를 통해 IP 카메라에 데이터를 공급합니다.
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
넷웨이1 | ₩ 134,470 | ||
넷웨이4BT | ₩ 2,124,767 | ||
NetWay8MV | ₩ 1,575,636 | ||
넷웨이16V | ₩ 2,085,414 | ||
NetWay16MV | ₩ 1,876,000 | ||
NetWay4ESK | ₩ 1,440,727 | ||
넷웨이8V | ₩ 1,478,909 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.