AMERICAN LOCK 열쇠 자물쇠
스타일 | 모델 | 걸쇠 유형 | 몸 두께 | 바디 폭 | 내후성 | 재 입력 가능 | 걸쇠 구성 | 걸쇠 Dia. | 걸쇠 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A5202 | 확장 | 3 / 4 " | 1.75 " | 부식 방지 | 가능 | 확장 | 5 / 16 " | 3" | ₩ 63,210 | |
B | A5102 | 확장 | 3 / 4 " | 1.5 " | 부식 방지 | 가능 | 확장 | 1 / 4 " | 3" | ₩ 57,190 | |
C | A5200 | 엽니다 | 3 / 4 " | 1.75 " | 우수한 내식성 | 가능 | 엽니다 | 5 / 16 " | 1.125 " | ₩ 57,819 | |
D | A5100 | 엽니다 | 3 / 4 " | 1.5 " | 부식 방지 | 가능 | 엽니다 | 1 / 4 " | 1" | ₩ 50,802 | |
E | A50 | 엽니다 | 7 / 8 " | 2" | 부식 방지 | 아니 | 엽니다 | 3 / 8 " | 1.125 " | ₩ 48,282 |
키 자물쇠
American Lock 키 자물쇠는 상업 및 산업 시설의 도난 및 기물 파손을 방지하기 위해 다른 키를 사용하여 분리형 잠금 장치를 엽니다. 이 장치는 절단, 톱질 및 부식에 대한 최대 저항을 위해 크롬 도금 마감 처리된 스틸/스테인리스 스틸 구조로 제공됩니다. 그들은 자물쇠와 결합하기 전에 스테이플, 루프, 체인 또는 기타 자물쇠 고정 품목 주위를 감는 강화된 금속 걸쇠를 특징으로 합니다. 이 자물쇠는 여러 개의 고유한 키 패턴이 있는 5핀 잠금 메커니즘과 통합되어 있으며 확장형 및 개방형 걸쇠로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 카펫 설치 도구
- 범용 필터 요소
- 드레인 건 및 키트
- 안전 모니터링 릴레이
- 압력 게이지 교정기
- 송풍기
- 작업대 및 액세서리
- 발전기
- 로프 및 로프 액세서리
- 용접 화학
- TY-RAP 케이블 타이
- 3M 잠금 시스템
- HAYWARD SV 시리즈 솔레노이드 밸브
- SPEEDAIRE 복동 에어 실린더, 2-1/2인치 보어 직경
- SPEEDAIRE 복동 NFPA 공기 실린더, 후방 플랜지 장착, 3-1/4" 보어 직경
- APPROVED VENDOR 튜브 0.43 인치
- PASS AND SEYMOUR 진정한 범용 디머 마스터하기
- Arrow Pneumatics 인라인 도구 필터
- ENM 아워미터
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, XDBX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기