Wilkerson 공기 조절기 유통업체 | Raptor Supplies 대한민국

WILKERSON

필터

에어/공기압

배관

선박/차량정비용품

HVAC 및 냉각기

가구 접대 및 음식 서비스

하드웨어

펌프

안전

청소용품

전동 공구

용접

도색용품 및 소모품

에어/공기압 필터

공기압 처리전체보기

  • 에어 라인 잠금 밸브
  • 공기 조절기

    다운스트림 공압 장비의 효율적인 작동에 필요한 수준으로 공급 압력을 줄입니다. 자재 취급 시스템, 유량 및 온도 컨트롤러, 중요한 공기 제어 회로 및 밸브 포지셔너에 사용됩니다. 이 장치에는 사용자 요구 사항에 따라 조정할 수 있는 상승/비상승 노브가 있습니다.

  • 통합 필터 요소

    이들은 기체로부터 물 에어로졸 및 액적(0.01미크론까지)의 제거와 같은 두 단계의 분리에 사용됩니다. 공기 품질 요구 사항을 충족하기 위해 두 가지 필터 요소 등급이 이러한 장치와 함께 제공됩니다.

  • 압축공기처리

    압축 공기 라인 필터는 압축 공기에서 오염 물질을 제거하는 데 사용됩니다. 품질을 개선하고 압축 공기의 흐름을 제어하여 공압 장비가 제대로 작동하도록 돕습니다. 이 압축 에어필터는 먼지, 습기 및 기타 불순물을 잡아 공기 흐름을 청소하고 압축기에서 나가는 공기 압력을 모니터링합니다.

  • 건조제 건조기
  • 전자 비례 조정기

    이 레귤레이터는 매우 빠른 응답 시간과 정확한 출력 압력을 제공합니다. 출력 압력을 나타내는 LED 디스플레이가 장착되어 있으며 선택 가능한 I/O 매개변수를 제공합니다. 전체 흐름 배기가 있는 정상 상태에서 공기 소모가 없으며 IP65 등급 보호 기능이 있습니다.

  • 필터 레귤레이터 윤활기 (FRL)
  • 필터 / 조절기

    이 필터 조절기는 에어필터와 조절기를 단일 장치에 결합합니다. 공기에서 고체 및 액체 오염 물질을 제거하고 제어되고 일관된 공기압을 제공하도록 설계되었습니다. 큰 다이어프램은 밸브 면적 비율에 적합합니다. 이 장치는 고유량을 제공하고 NACE 사양 MR-01-75 / ISO 15156을 충족합니다.

  • 범용 필터 요소

    범용 필터 요소는 공기 흐름에서 물과 미립자 물질을 제거하여 다운스트림 장비를 오염으로부터 보호합니다. 5미크론까지의 고체 입자 오염 물질을 제거하고 벌크 액체를 분리하도록 설계되었습니다. 이 장치는 유착(기름 제거) 필터용 사전 필터로도 사용할 수 있습니다.

  • 오일 제거 필터

    Wilkerson의 오일 제거 필터는 0.01미크론까지 고체 입자, 물 및 오일 에어로졸을 제거하도록 설계되었습니다. 그들은 더 나은 공기 품질을 위해 두 가지 필터 요소 등급을 포함합니다.

  • 공압 응축수 분리기

    압축 공기 흐름에서 큰 미립자를 제거하는 원심 공기 흐름 패턴이 특징입니다. 자동 배수 기능이 있는 모델도 사용 가능

  • 공압 윤활기

    압력 하에서도 압축 공기 시스템에 항공유를 주입하는 데 사용되는 아연/스테인리스강 윤활제. 통합 풀 사이트 돔 어셈블리가 특징입니다. 조정 노브가 있는 모듈식 버전도 사용 가능

  • 공압 모듈 식 FRL 액세서리

    공압으로 작동하는 Wilkerson 필터, 조절기 및 윤활 장치의 설치에 필요한 마운팅 너트, 엔드 블록 커넥터, 조이너 세트, 드레인, 브래킷 및 너트를 포함합니다.

  • 건조기 교체 용 건조제

공기압 시스템 구성품전체보기

  • 공압 작동 식 드레인 밸브

    필터에서 자동으로 오염 물질의 흐름을 조절하는 데 사용되는 알루미늄/아연 자동 배수 밸브. 1/2 및 3/8인치 NPT 파이프와 호환되며 최대 200psi의 유체 압력을 견딜 수 있습니다.

교체용부품전체보기

  • 파트(부품)

    이 브랜드는 Wilkerson 필터의 성능을 향상시키기 위해 루브리케이터 보울, 필터 보울, 압력 표시기, 다이얼 공기 조절기 및 사이트 돔 키트를 포함한 여러 부품을 제공합니다.

윌커슨 소개

광범위한 Wilkerson 카탈로그에는 조절기, 필터, 에어 드라이어, 윤활기 및 필터 요소가 포함됩니다. 윌커슨 논라이징 공기 조절기 균일한 압력과 다양한 유량이 필요한 서비스에 적합합니다. 조정 노브가 있는 이 Wilkerson 레귤레이터는 소형 파일럿 레귤레이터를 사용하여 원격으로 모니터링할 수 있습니다. 내부식성을 보장하고 최대 100cfm의 공기 흐름 속도를 제공하는 황동/아연 합금 구조가 특징입니다. Wilkerson 압력 조절기 (R28 시리즈) 공기 라인 압력을 0.2~17.2bar 사이의 필요한 수준으로 낮춥니다. 이 Wilkerson 조절기는 균형 잡힌 밸브 설계와 역류도 용이하게 할 수 있는 스프링 장착 다이어프램을 갖추고 있습니다. 윌커슨 압축 에어필터 먼지, 기름 및 습기를 제거하여 여과 장비를 보호하도록 설계되었습니다. 이 소형 Wilkerson 필터는 5미크론 등급의 표준 여과 메커니즘, 효과적인 밀봉을 위한 1/2인치 NPT/BSPP-G 오버 포트 및 우발적인 분리를 방지하기 위한 빠른 분리 보울을 특징으로 합니다. 이 Wilkerson 필터의 폴리카보네이트 보울에는 내구성을 보장하기 위한 사이트 게이지가 있는 통합 가드/금속 와이어가 있습니다. 각각 최대 화씨 150도 및 250psi의 온도와 압력을 견딜 수 있습니다. 다양한 Wilkerson 제품 중에서 선택하십시오. 공압식 배수 밸브 및 필터 조절기 윤활기, 켜짐 Raptor Supplies.

주요 상품명

L12 AtoMist 시리즈 윤활기

Wilkerson L12 AtoMist 시리즈 윤활기는 다양한 기류 적용 분야에 이상적입니다. 복잡한 배관 배열이 있는 윤활 시스템에 5미크론 오일 입자와 더 작은 다운스트림을 제공합니다. 장비...더 읽기 

L40 Ecomist 시리즈 윤활기

Wilkerson L40 EconOmist 시리즈 윤활 장치는 보울을 쉽게 제거할 수 있는 빠른 분리 클램프 링이 특징입니다. 다운스트림에 깨끗한 윤활유를 제공하는 사이펀 튜브 필터를 사용하십시오. 전체 시야 돔 제공...더 읽기 

R11 시리즈 다이얼 공기 조절기

파일럿 에어 애플리케이션에 적합한 Wilkerson R11 시리즈 다이얼 에어 레귤레이터. XNUMX회전 미만으로 압력을 완전히 조정할 수 있습니다. 상승하지 않는 프레스가 있는 자체 완화 조절기...더 읽기 

자주하는 질문

기류 조절기는 어떻게 작동합니까?

기류 조절기에는 다이어프램 어셈블리에 의해 직접 조절되는 스프링 작동 밸브가 있습니다. 흐르는 매체의 압력이나 에너지는 다이어프램을 활성화하고 증가하는 다운스트림 압력이 다이어프램에 떨어지므로 스프링을 압축하여 밸브 플러그를 닫습니다.

Wilkerson 공압식 분리기 콘덴서의 자동 배수 기능은 무엇입니까?

Wilkerson 공압식 분리기 콘덴서에는 먼지와 응축수를 자동으로 제거하기 위한 자동 배수 장치가 있습니다.

FRL 레귤레이터란 무엇입니까?

FRL 장치는 공기 압축기 시스템을 우수한 작업 조건으로 유지하기 위해 필터, 조절기 및 윤활 장치를 단일 구성 요소로 결합합니다.

언제 EconOmist Lubricator 대신 AtoMist Lubricator를 사용해야 합니까?

AtoMist 윤활기는 EconOmist 윤활기보다 미세한 오일 에어로졸 입자를 다운스트림으로 보냅니다. 이러한 오일 입자는 더 큰 EconOmist 액적보다 더 긴 시간 동안 기류에 부유 상태를 유지합니다.

병합 필터는 언제 교체해야 합니까?

일반적으로 유착 필터는 교환 압력이 8에서 10PSI로 변할 때 교환됩니다.

Wilkerson 공기 조절기를 설치하는 동안 기억해야 할 안전 지침은 무엇입니까?

  • 이 Wilkerson 공기 조절기는 사용 지점에 매우 가깝게 설치해야 합니다.
  • 유지 관리 요구 사항을 줄이기 위해 Wilkerson 공기 조절기의 흡입구 쪽에 미립자 필터를 설치해야 합니다.
  • 이 조절기에는 흐름 방향을 나타내는 흐름 화살표가 있습니다.
  • 사용자는 보조 포트의 압력 게이지를 사용해야 하며 그렇지 않으면 파이프 플러그를 사용하여 사용하지 않는 포트를 막아야 합니다.
  • 리듀싱 부싱 및 커플링과 같은 부착물은 이 제품과 함께 설치하면 안 됩니다. 공기 흐름을 제한하고 성능을 저하시킵니다.