PROTO 마스터 도구 세트
필터
스타일 | 모델 | 드라이브 크기 | 조각 수 | 주요 응용 프로그램 | SAE 또는 미터법 | 도구 스토리지 포함 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100G51 | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,151,450 | |
B | J99923TF | - | - | - | - | - | - | ₩ 28,841,364 | |
C | J99201A | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,873,847 | |
D | J99945 | - | 206 | 애드온 | SAE, 미터법 | 아니 | 앵글 점화 렌치 : 15/64 x 13/64 Short, 7/32 x 1/4 Short, 1/4 x 7/32 Short, 9/32 x 5/16 Short, 5/16 x 9/32 Short, 11 / 32 x 3/8 짧게, 3/8 x 11/32 짧게 | ₩ 3,391,535 | |
E | JCS-0613TF | - | - | - | - | - | - | ₩ 44,976,680 | |
F | JCS-0613MASBX1A | - | - | - | - | - | - | ₩ 30,884,122 | |
G | J99825 | - | 111 | 애드온 | SAE | 아니 | - | ₩ 2,835,035 | |
H | 100G52 | - | - | - | - | - | - | ₩ 19,281,027 | |
I | J99921B | - | - | - | - | - | - | ₩ 19,924,852 | |
J | JCS-1046TF | - | - | - | - | - | - | ₩ 75,226,952 | |
K | J47303-1B | - | - | - | - | - | - | ₩ 6,136,322 | |
L | J99531B | - | - | - | - | - | - | ₩ 7,404,005 | |
M | J99432B | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,985,420 | |
N | JTS-0141RRBX1A | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,775,554 | |
O | J99812B | - | - | - | - | - | - | ₩ 4,988,217 | |
P | JCS-1258MASBX3K | - | - | - | - | - | - | ₩ 78,237,390 | |
Q | JCS-0833MASBX2B | - | - | - | - | - | - | ₩ 29,177,120 | |
R | J99912A | - | - | - | - | - | - | ₩ 10,198,037 | |
S | 100G48 | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,083,272 | |
T | JCS-0334MASBX1A | - | - | - | - | - | - | ₩ 13,620,494 | |
U | J98322B | - | - | - | - | - | - | ₩ 6,839,630 | |
V | JCS-1046MASBX2B | - | - | - | - | - | - | ₩ 37,106,422 | |
W | JCS-1258MASBX1A | - | - | - | - | - | - | ₩ 52,444,595 | |
X | 100G53 | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,554,195 | |
Y | J99662B | - | - | - | - | - | - | ₩ 6,014,312 | |
Z | JTS-0172RRBX2B | - | - | - | - | - | - | ₩ 6,773,900 | |
A1 | J99901B | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,953,762 | |
B1 | J99821B | - | - | - | - | - | - | ₩ 7,645,277 | |
C1 | J99832B | - | - | - | - | - | - | ₩ 16,803,272 | |
D1 | J99301A | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,644,845 | |
E1 | J99722A | - | - | - | - | - | - | ₩ 22,823,622 | |
I | J99922A | - | - | - | - | - | - | ₩ 26,061,139 | |
F1 | JCS-0558MASBX2B | - | - | - | - | - | - | ₩ 19,576,777 | |
F | JCS-0613MASBX2B | - | - | - | - | - | - | ₩ 24,201,414 | |
P | JCS-0613MASBX3K | - | - | - | - | - | - | ₩ 44,437,995 | |
G1 | JCS-1258MASBX2B | - | - | - | - | - | - | ₩ 58,560,547 | |
H1 | J99300 | 1 / 2 " | 78 | 입문 | SAE | 가능 | 콤비네이션 새틴 마감 12 점 SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 및 1-1 / 4 ", 조정 가능 8 및 12" | ₩ 2,727,550 | |
I1 | J99915 | 1 / 2 " | 184 | 애드온 | SAE | - | - | ₩ 7,893,515 | |
J1 | J99665 | 1 / 2 " | 111 | 애드온 | SAE | 아니 | - | ₩ 3,505,460 | |
K1 | J99101 | 1 / 4 " | 131 | 범용 | SAE | 가능 | - | ₩ 3,321,727 | |
L1 | J99905 | 1 / 4 " | 92 | 애드온 | SAE 및 메트릭 | 아니 | - | ₩ 2,643,147 | |
M1 | J99530 | 1/4", 3/8", 1/2" | 184 | 범용 | SAE | 가능 | - | ₩ 4,893,367 | |
N1 | J99570 | 1/4", 3/8", 1/2" | 111 | 애드온 | 메트릭 | 가능 | 조합 새틴 마감 12점 미터법 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 및 24mm | ₩ 2,292,045 | |
O1 | JCS-0558MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 558 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 아니 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32mm, 12 점 상자 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12 포인트 조합 Metri | ₩ 17,765,615 | |
P1 | J99835 | 1/4", 3/8", 1/2" | 190 | 애드온 | SAE | 아니 | - | ₩ 7,606,742 | |
Q1 | JCS-0334MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 334 | 기술자 | SAE | 아니 | 6 포인트 콤비네이션 쇼트 SAE- 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 및 3/8 ", 12 포인트 콤비네이션 SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1- 1/8 및 1-1 / 4 ", 개방형 SAE- 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2 | ₩ 9,046,397 | |
R1 | J99720 | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 453 | 중간의 | SAE | 가능 | 콤비네이션 새틴 마감 6 점 짧은 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 및 3/8 ", 12 점 SAE 5/16, 3 / 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 및 1-1 / 4 ", 회전 조합 SAE 12-Point 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 | ₩ 16,988,982 | |
S1 | J99700 | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 164 | 입문 | SAE | 가능 | 콤비네이션 새틴 마감 12 점 SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1 1/16, 1 1/8 및 1 1/4 ", 조절 식 6, 10 및 12", 헤비 듀티 파이프 렌치 14 " | ₩ 5,744,270 | |
T1 | JCS-1046MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1046 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 가능 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 및 30 x 32mm, 12 포인트 박스 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, 6 포인트 래칫 팅 박스 | ₩ 40,067,772 | |
U1 | JCS-0833MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 833 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 가능 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 및 30 x 32mm, 12 점 상자 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 포인트 래칫 팅 박스 | ₩ 30,168,914 | |
V1 | JCS-1258MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1258 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 가능 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 및 30 x 32mm, 12 점 상자 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 포인트 래칫 팅 박스 | ₩ 48,089,965 | |
W1 | J99730 | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 247 | 범용 | 메트릭 | 가능 | - | ₩ 8,819,352 | |
X1 | JCS-0613MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 613 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 아니 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 및 30 x 32mm, 12 점 상자 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 포인트 래칫 팅 박스 | ₩ 21,349,562 | |
Y1 | J99200 | 3 / 8 " | 62 | 입문 | SAE | 아니 | 조합 새틴 마감 12포인트 SAE 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 및 7/8", 6 및 10" 조정 가능 | ₩ 1,631,227 | |
Z1 | J99430 | 3/8 인치, 1/2 인치 | 157 | 범용 | 메트릭 | 가능 | 콤비네이션 새틴 마감 12 포인트 미터법 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 및 24mm, 오픈 엔드 새틴 마감 미터법 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19mm, 조절 가능 6, 10 및 12 " | ₩ 4,060,332 | |
A2 | J99485 | 3/8 인치, 1/2 인치 | 77 | 애드온 | SAE | 아니 | - | ₩ 2,203,460 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 배터리 클램프
- 트레일러 잭
- 족쇄 및 액세서리
- 부싱 줄이기
- 열 과부하가있는 자기 스타터
- 업장가구
- 장비
- 분무기 및 스프레더
- 윈치
- 스테인리스 강
- JAMCO 작업 높이 플랫폼 트럭
- MEDCASTER 2 위치 방향 잠금 장치가있는 스위블 플레이트 캐스터, 열가소성 고무
- GE LIGHTING 소형 백열 전구, T5, 13V
- POWERS 트리플 듀티 스크린
- GRAINGER 카펫 타일 19-11 / 16 인치 길이
- YELLOW JACKET 냉매 회수 기계
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 유리, 15마이크론, 바이톤 씰
- DAYTON 필터 세트
- DAYTON 압력 스위치 키트
- LIFTOMATIC 지게차 탑재 드럼 덤퍼