PROTO J99700 마스터 도구 세트 스타터 Sae 164피스
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마스터 도구 세트 |
드라이브 크기 | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" |
포함 된 기타 도구 | 개폐식 다용도 칼, 10" 블레이드 길이 고무 그립 쇠톱, 3-7/8" 목 깊이, 개스킷 스크레이퍼, (2) 0 ~ 4" 용량 C-클램프, (7) 피스 쇼트 암 SAE 육각 키 세트 크기 5/64", 3/32, 1/8", 5/32", 3/16", 7/32" 및 1/4", 18" Al 점화 프라이 바, 12"Ro |
소모품 수 | 0 |
기타 도구 수 | 20 |
조각 수 | 164 |
펜치 수 | 11 |
스크루 드라이버 수 | 12 |
소켓 / 액세스 수. | 86 |
눈에 띄는 도구 수 | 16 |
렌치 수 | 19 |
포함되는 플라이어 | 6-9/16 "슬립 조인트, 6-1/16"대각선 절단, 6-1/16 "바늘 코, 8-1/4"엔드 커팅, 8-5/8 "라인 맨, 9-1/2"및 16 "혀 및 홈 그립이있는 홈 플라이어, 7"스트레이트 턱 잠금 플라이어, 8-1/4 "L 10-22 AWG 와이어 스트리퍼, 10" |
주요 응용 프로그램 | 입문 |
권장 도구 상자 | 제조사 번호 J442735-7RD, J442742-8RD, J45035 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
포함 된 눈에 띄는 도구 | 3/8", 센터 펀치, 3/32",, 3/16" 및 1/8", 핀 펀치, 3/8",, 3/16" 및 5/16", 시작 펀치, 5/16", 케이프 치즐, 3/16", 다이아몬드 포인트 치즐, 5/16",, 7/16" 및 1/2", 콜드 치즐, 펀치 및 치즐 홀더, 16 32온스 그리고 21 온스. Ball Pein 및 XNUMX 온스. 공동 |
도구 스토리지 포함 | 가능 |
도구 저장 유형 포함 | 보물상자 |
포함 된 렌치 | 콤비네이션 새틴 마감 12 점 SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1 1/16, 1 1/8 및 1 1/4 ", 조절 식 6, 10 및 12", 헤비 듀티 파이프 렌치 14 " |
선박 중량 (kg) | 59.4 |
선박 높이 (cm) | 64.26 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 39.88 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 조각 수 | 주요 응용 프로그램 | SAE 또는 미터법 | 도구 스토리지 포함 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCS-1258MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1258 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 가능 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 및 30 x 32mm, 12 점 상자 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 포인트 래칫 팅 박스 | ₩ 48,089,965 | ||
JCS-1046MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1046 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 가능 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 및 30 x 32mm, 12 포인트 박스 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, 6 포인트 래칫 팅 박스 | ₩ 40,067,772 | ||
JCS-0833MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 833 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 가능 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 및 30 x 32mm, 12 점 상자 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 포인트 래칫 팅 박스 | ₩ 30,168,915 | ||
JCS-0613MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 613 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 아니 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 및 30 x 32mm, 12 점 상자 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 포인트 래칫 팅 박스 | ₩ 21,349,562 | ||
JCS-0334MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 334 | 기술자 | SAE | 아니 | 6 포인트 콤비네이션 쇼트 SAE- 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 및 3/8 ", 12 포인트 콤비네이션 SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1- 1/8 및 1-1 / 4 ", 개방형 SAE- 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2 | ₩ 9,246,300 | ||
JCS-0558MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 558 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 아니 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32mm, 12 점 상자 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12 포인트 조합 Metri | ₩ 17,765,615 | ||
J99101 | 1 / 4 " | 131 | 범용 | SAE | 가능 | - | ₩ 3,321,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.