PROTO JCS-1046MAS 마스터 도구 세트 테크니션 1046피스
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마스터 도구 세트 |
드라이브 크기 | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" |
포함 된 기타 도구 | (76) 피스 탭 앤 다이 세트, (99) 리 트랙터 블 나이프, "터록 셀프 리 트랙트"g 나이프, 록백 나이프, 쇠톱, (13) 피스 육각 키 세트 SAE, (9) 피스 육각 키 세트 미터법, 4 개 픽 후크 세트, 2-0 "클램프 클램프 4 개, 플렉스 우드 스크레이퍼, 플렉스 나일론 핸들, 테이프 규칙 1 |
소모품 수 | 0 |
기타 도구 수 | 152 |
조각 수 | 1046 |
펜치 수 | 32 |
스크루 드라이버 수 | 111 |
소켓 / 액세스 수. | 469 |
눈에 띄는 도구 수 | 42 |
렌치 수 | 240 |
포함되는 플라이어 | 그립이있는 대각선, 그립이있는 바늘 코 곡선, 커터가있는 바늘 코, 그립이있는 덕빌, 파워 트랙 II : 4-5 / 8 ", 7-1 / 16, 9-9 / 16"및 16-7 / 8 ", 그립이있는 슬립 조인트 6-1 / 2 "및 8", 와이어 스트리퍼, 헤비 듀티 대각선, 그립이있는 코 필요, 점화 |
주요 응용 프로그램 | 기술자 |
권장 도구 상자 | Mfr. 번호 J455743-13RD |
SAE 또는 미터법 | SAE 및 메트릭 |
포함 된 스크루 드라이버 | 슬롯 형 사각 섕크-1/4 "x 4, 3/16"x 4, 5/16 "x 6, 3/8"x 8, 3/8 "x 11-3 / 4"및 1/4 "x 1 -9/16 ", 캐비닛 팁 원형 생크-1/8"x 3, 1/8 "x 4, 1/8"x 8, 3/16 "x 4 및 3/16"x 8 ", Phillips Point Pocket -# 0 x 3, # 1 x 3, # 1 x 8, # 2 x 1-9 / 16 "스터 비, # 2 x 4, |
포함 된 눈에 띄는 도구 | 볼 핀 해머-8, 16 및 32oz., 고무 망치, 1-1 / 2 ", lb 황동 해머, Comp-Cast 해머 18lb, 14 및 21oz, 소프트 페이스 해머 .61lb, 해머 팁-1-1 / 2 ", Super Soft, 1-1 / 2", Soft, 1-1 / 2 ", Medium, 1-1 / 2", Tough, 1-1 / 2 ", Medium Hard, 1-1 / 2" , 하드, 1-1 |
도구 스토리지 포함 | 가능 |
도구 저장 유형 포함 | 케이스 |
포함 된 렌치 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 및 30 x 32mm, 12 포인트 박스 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, 6 포인트 래칫 팅 박스 |
선박 중량 (kg) | 230.85 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 조각 수 | 주요 응용 프로그램 | SAE 또는 미터법 | 도구 스토리지 포함 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCS-1258MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1258 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 가능 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 및 30 x 32mm, 12 점 상자 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 포인트 래칫 팅 박스 | ₩ 48,089,965 | ||
JCS-0833MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 833 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 가능 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 및 30 x 32mm, 12 점 상자 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 포인트 래칫 팅 박스 | ₩ 30,168,915 | ||
JCS-0613MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 613 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 아니 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 및 30 x 32mm, 12 점 상자 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 포인트 래칫 팅 박스 | ₩ 21,349,562 | ||
JCS-0334MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 334 | 기술자 | SAE | 아니 | 6 포인트 콤비네이션 쇼트 SAE- 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 및 3/8 ", 12 포인트 콤비네이션 SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1- 1/8 및 1-1 / 4 ", 개방형 SAE- 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2 | ₩ 9,246,300 | ||
JCS-0558MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 558 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 아니 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32mm, 12 점 상자 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12 포인트 조합 Metri | ₩ 17,765,615 | ||
J99101 | 1 / 4 " | 131 | 범용 | SAE | 가능 | - | ₩ 3,321,727 | ||
J99485 | 3/8 인치, 1/2 인치 | 77 | 애드온 | SAE | 아니 | - | ₩ 2,203,460 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.