PROTO JCS-0613MAS 마스터 도구 세트 테크니션 613피스
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마스터 도구 세트 |
드라이브 크기 | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" |
포함 된 기타 도구 | (99) 리 트랙터 블 나이프, 락 백 나이프, 쇠톱, (13) 피스 육각 키 세트 SAE, (9) 피스 육각 키 세트 미터법, 2 클램프 0-4 ", 플렉스 나일론 핸들, 테이프 룰 1/2"x 12 피트, 정렬 프라이 바 18 및 24 ", 프라이 바 12 x 1/2"팁, 프라이 바 16 "x 5/8"팁, 코터 P " |
소모품 수 | 0 |
기타 도구 수 | 45 |
조각 수 | 613 |
펜치 수 | 27 |
스크루 드라이버 수 | 32 |
소켓 / 액세스 수. | 305 |
눈에 띄는 도구 수 | 34 |
렌치 수 | 170 |
포함되는 플라이어 | 플라이어-그립이있는 6-9 / 16 "슬립 조인트, 그립이있는 6-1 / 16"대각선 절단, 그립이있는 6-1 / 16 "바늘 코, 7"잠금 직선 죠, 7-5 / 16 "대각선 절단 그립 포함, 그립 포함 6-5 / 16 "바늘 코 곡선, 그립 포함 6-5 / 8"바늘 코, 7-25 / 32 Duckbill 포함 |
주요 응용 프로그램 | 기술자 |
권장 도구 상자 | Mfr. 번호 J455041-8RD-1S |
SAE 또는 미터법 | SAE 및 메트릭 |
포함 된 스크루 드라이버 | 스크류 스타터, 표준 팁 5 5/8 "L, 스크류 스타터, Phillips 5 3/4"L, 스크류 드라이버 슬롯 형-원형 스터 비 1/4 "x 1-9 / 16"L, 스크류 드라이버 슬롯 형-정사각형 3/8 "x 11-3 / 4 "L, 3/16"x 4 "L, 5/16"x 6 "L, 3/8"x 8 "L, 스크루 드라이버 캐비닛 팁 1/8"x 3 "L, 1/8 "x 4"L, 1 |
포함 된 눈에 띄는 도구 | 볼핀 해머-8, 16 및 32 oz., 21 및 52 oz. Comp-Cast 망치, 고무 말렛, 펀치 및 치즐 홀더, 센터 펀치, 펀치 펀치, 핀 펀치 -1/4 ",, 3/32",, 3/16 ",, 1/8",, 5/32 " , 및 7/32 ",, 시작 펀치-1/4",, 3/32 ",, 3/16",, 1/8 "및 7/32",, Co |
도구 스토리지 포함 | 아니 |
도구 저장 유형 포함 | 없음 |
포함 된 렌치 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 및 30 x 32mm, 12 점 상자 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 포인트 래칫 팅 박스 |
선박 중량 (kg) | 133.7 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 조각 수 | 주요 응용 프로그램 | SAE 또는 미터법 | 도구 스토리지 포함 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCS-1258MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1258 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 가능 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 및 30 x 32mm, 12 점 상자 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 포인트 래칫 팅 박스 | ₩ 48,089,965 | ||
JCS-1046MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1046 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 가능 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 및 30 x 32mm, 12 포인트 박스 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, 6 포인트 래칫 팅 박스 | ₩ 40,067,772 | ||
JCS-0833MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 833 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 가능 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 및 30 x 32mm, 12 점 상자 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 포인트 래칫 팅 박스 | ₩ 30,168,915 | ||
JCS-0334MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 334 | 기술자 | SAE | 아니 | 6 포인트 콤비네이션 쇼트 SAE- 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 및 3/8 ", 12 포인트 콤비네이션 SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1- 1/8 및 1-1 / 4 ", 개방형 SAE- 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2 | ₩ 9,046,397 | ||
JCS-0558MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 558 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 아니 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32mm, 12 점 상자 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12 포인트 조합 Metri | ₩ 17,765,615 | ||
J99101 | 1 / 4 " | 131 | 범용 | SAE | 가능 | - | ₩ 3,321,727 | ||
J99485 | 3/8 인치, 1/2 인치 | 77 | 애드온 | SAE | 아니 | - | ₩ 2,203,460 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.