그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 그리스 주입 키트, 65개 |
조각 수 | 65 |
스레드 크기 | 1/8"-27 PTF, 1/4"-28 SAE LT, M6 x 1, M8 x 1 |
나사 유형 | SAE-LT, PTF 및 미터법 |
타입 | SAE 및 미터법 결합 |
선박 중량 (kg) | 0.83 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 치수 유형 | 항목 | 조각 수 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 타입 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X064 | - | 그리스 피팅 키트, 65개 | 65 | 1/8"-27 PTF 및 1/4"-28 SAE LT | SAE-LT & PTF | SAE | 1 | ₩ 228,392 | ||
2CAN7 | - | 그리스 피팅 키트 | 60 | 1/8"-27, 1/4"-28 | SAE-LT | 일반 다목적 구색 | 1 | ₩ 116,025 | ||
2CAN8 | - | 그리스 피팅 키트 | 60 | M6x1, M8x1, M10x1 | PTF | 메트릭 | 1 | ₩ 119,122 | ||
52NZ39 | 메트릭 | 그리스 피팅 키트 | 9 | M6x1, M8x1, M10x1 | 미터법 테이퍼 | - | 1 | ₩ 6,352 | ||
52NZ88 | 메트릭 | 그리스 피팅 키트 | 44 | M6x1, M8x1, M10x1 | 미터법 테이퍼 | - | 44 | ₩ 27,667 | ||
52PA12 | SAE | 그리스 피팅 키트 | 96 | 1/8"-27, 1/4"-28 | SAE-LT, PTF | - | 96 | ₩ 58,065 | ||
52NZ36 | SAE | 그리스 피팅 키트 | 8 | 1 / 8 "-27 | PTF | - | 1 | ₩ 6,352 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.