PROTO JCS-0558MAS 마스터 도구 세트 테크니션 558피스
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마스터 도구 세트 |
드라이브 크기 | 1/4", 3/8", 1/2" |
포함 된 기타 도구 | (99) 접이식 칼, 잠금 나이프, 고장력 쇠톱, (11) 조각 육각 키 세트 SAE, (90 조각 육각 키 세트 미터법, 2 클램프 0-4 ", 플렉스 나일론 핸들, 플렉스 우드 스크레이퍼, 테이프 규칙 1 / 2 "x 12ft., 정렬 프라이 바 18 및 24", 프라이 바 12 x 1/2 "팁, Pr |
소모품 수 | 0 |
기타 도구 수 | 59 |
조각 수 | 558 |
펜치 수 | 27 |
스크루 드라이버 수 | 43 |
소켓 / 액세스 수. | 279 |
눈에 띄는 도구 수 | 31 |
렌치 수 | 119 |
포함되는 플라이어 | 그립이있는 바늘 코 곡선, 커터가있는 바늘 코, 그립이있는 덕빌, 파워 트랙 II : 4-5 / 8 ", 7-1 / 16", 9-9 / 16 ", 그립이있는 슬립 조인트 6-1 / 2" 및 8 ", 와이어 스트리퍼, 그립이있는 노즈 필요, 라인 맨, 그립이있는 엔드 커팅, 6"긴 코 잠금, 7 "잠금 |
주요 응용 프로그램 | 기술자 |
권장 도구 상자 | Mfr. 번호 J455041-8RD-1S |
SAE 또는 미터법 | SAE 및 메트릭 |
포함 된 스크루 드라이버 | 슬롯 형 사각 섕크-1/4 "x 4, 3/16"x 4, 5/16 "x 6, 3/8"x 8, 3/8 "x 11-3 / 4"및 1/4 "x 1 -9/16 ", 캐비닛 팁 원형 생크-1/8"x 3, 1/8 "x 4, 1/8"x 8, 3/16 "x 4 및 3/16"x 8 ", Phillips Point Pocket # 0 x 3, # 1x 3, # 1 x 8, # 2 x 1-9 / 16 "스터 비, # 2 x 4, # |
포함 된 눈에 띄는 도구 | 볼 핀 해머-8, 16 및 32 oz., 고무 망치, Comp-Cast 해머 21oz, 콜드 치즐-5/8 ",, 5/16",, 1-3 / 16 ",, 1/4",, 7/8 ",, 3/8",, 3/4 ",, 1/2"및 1 ",, Punch Drift- 1/4",, 3/16 "및 1/8",, 시작 펀치-1/4 ",, 3/32",, 3/16 ",, 1/8"및 7/32 ", Pu |
도구 스토리지 포함 | 아니 |
도구 저장 유형 포함 | 없음 |
포함 된 렌치 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32mm, 12 점 상자 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12 포인트 조합 Metri |
선박 중량 (kg) | 99 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 조각 수 | 주요 응용 프로그램 | SAE 또는 미터법 | 도구 스토리지 포함 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCS-1258MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1258 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 가능 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 및 30 x 32mm, 12 점 상자 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 포인트 래칫 팅 박스 | ₩ 48,089,965 | ||
JCS-1046MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1046 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 가능 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 및 30 x 32mm, 12 포인트 박스 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, 6 포인트 래칫 팅 박스 | ₩ 40,067,772 | ||
JCS-0833MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 833 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 가능 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 및 30 x 32mm, 12 점 상자 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 포인트 래칫 팅 박스 | ₩ 30,168,915 | ||
JCS-0613MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 613 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 아니 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 및 30 x 32mm, 12 점 상자 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 포인트 래칫 팅 박스 | ₩ 21,349,562 | ||
JCS-0334MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 334 | 기술자 | SAE | 아니 | 6 포인트 콤비네이션 쇼트 SAE- 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 및 3/8 ", 12 포인트 콤비네이션 SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1- 1/8 및 1-1 / 4 ", 개방형 SAE- 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2 | ₩ 9,246,300 | ||
J99101 | 1 / 4 " | 131 | 범용 | SAE | 가능 | - | ₩ 3,321,727 | ||
J99485 | 3/8 인치, 1/2 인치 | 77 | 애드온 | SAE | 아니 | - | ₩ 2,203,460 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.