IRWIN INDUSTRIAL TOOLS High Carbon Steel Self Aligning Tap, Uncoated Finish
필터
마침 : 코팅되지 않은 , 재료: 고속철 , 탭 스타일: 플러그 , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4935241 | 조잡한 | 4 | 2.375 " | 0.80mm | 6H | 0.194 " | M5 | 7 / 8 " | ₩ 10,832 | |
B | 4935251 | 조잡한 | 4 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | 6H | 0.381 " | M11 | 1.25 " | ₩ 15,960 | |
C | 4935238 | 조잡한 | 3 | 1 15 / 16 " | 0.50mm | 6H | 0.141 " | M3 | 5 / 8 " | ₩ 9,922 | |
A | 4935244 | 조잡한 | 4 | 2 23 / 32 " | 1.00mm | 6H | 0.318 " | M7 | 1.125 " | ₩ 10,832 | |
D | 4935239 | 조잡한 | 4 | 2.125 " | 0.70mm | 6H | 0.168 " | M4 | 3 / 4 " | ₩ 10,430 | |
B | 4935250 | 조잡한 | 4 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | 6H | 0.381 " | M10 | 1.25 " | ₩ 17,920 | |
A | 4935248 | 조잡한 | 4 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | 6H | 0.318 " | M9 | 1.125 " | ₩ 16,747 | |
A | 4935246 | 조잡한 | 4 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | 6H | 0.318 " | M8 | 1.125 " | ₩ 13,265 | |
A | 4935243 | 조잡한 | 4 | 2.5 " | 1.00mm | 6H | 0.255 " | M6 | 1" | ₩ 11,322 | |
E | 4935249 | 끝 | 4 | 2 15 / 16 " | 1.25mm | 6H | 0.381 " | M10 | 1.25 " | ₩ 17,937 | |
B | 4935252 | 끝 | 4 | 3.375 " | 1.25mm | 6H | 0.367 " | M12 | 1 21 / 32 " | ₩ 22,609 | |
A | 4935245 | 끝 | 4 | 2 23 / 32 " | 1.00mm | 6H | 0.318 " | M8 | 1.125 " | ₩ 13,387 | |
C | 4935225 | UNC | 4 | 2.375 " | 24 | 2B | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ₩ 10,675 | |
C | 4935232 | UNC | 4 | 2 15 / 16 " | 16 | 2B | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ₩ 16,940 | |
C | 4935228 | UNC | 4 | 2.5 " | 20 | 2B | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 11,007 | |
C | 4935224 | UNC | 4 | 2.125 " | 32 | 2B | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | ₩ 10,727 | |
C | 4935233 | UNF | 4 | 2 15 / 16 " | 24 | 2B | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ₩ 14,962 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 반사 테이프 및 스티커
- 가스 커넥터 피팅
- 캠 및 그루브 피팅
- 달아서 디스펜서
- 스위치
- 가스히터 관련
- 폭기
- 키 컨트롤 식별
- 네일
- NILFISK HEPA 건식 진공
- TELEMECANIQUE SENSORS 케이블 풀 스위치
- MAG-MATE 호스 클램프 플라이어
- RENEWABLE LUBRICANTS Bio Syntra LM 절삭유
- RULAND MANUFACTURING JSC 시리즈 조 커플링 허브
- BANJO FITTINGS 핀치 밸브, EPDM
- KERN AND SOHN 커패시터
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 5/8-16 Un
- EATON 10250T 비조명 순간 푸시 버튼
- BALDOR / DODGE GT, 탭 베이스 필로우 블록, 볼 베어링