그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자동 정렬 핸드 탭 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 2.375 " |
피치 | 0.80mm |
피치 직경 제한 | 6H |
생크 직경 | 0.194 " |
크기 | M5 |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 7 / 8 " |
나사 유형 | 조잡한 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 0.51 |
HS 코드 | 8207406000 |
원산지 | US |
모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4935224 | UNC | 4 | 2.125 " | 32 | 2B | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | ₩ 10,727 | |
4935225 | UNC | 4 | 2.375 " | 24 | 2B | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ₩ 10,675 | |
4935228 | UNC | 4 | 2.5 " | 20 | 2B | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 11,007 | |
4935232 | UNC | 4 | 2 15 / 16 " | 16 | 2B | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ₩ 16,940 | |
4935233 | UNF | 4 | 2 15 / 16 " | 24 | 2B | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ₩ 14,962 | |
4935238 | 조잡한 | 3 | 1 15 / 16 " | 0.50mm | 6H | 0.141 " | M3 | 5 / 8 " | ₩ 9,922 | |
4935239 | 조잡한 | 4 | 2.125 " | 0.70mm | 6H | 0.168 " | M4 | 3 / 4 " | ₩ 10,430 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.