PROTO J99720 마스터 도구 세트 중급 453개
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마스터 도구 세트 |
드라이브 크기 | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" |
포함 된 기타 도구 | (2) 0 ~ 4 "용량 C- 클램프, 18 및 24"L 정렬 프라이 바, 12 및 16 "롤링 헤드 프라이 바, Cotter P"풀러 도구, 개스킷 스크레이퍼, 11-1 / 4 "~ 15-1 / 2 "텔레 스코핑 2-1 / 8"x 3 1/2 "직사각형 거울, 16 3/4"~ 26 3/4 "L 텔레 스코핑 마그네틱 리트리버, S |
소모품 수 | 0 |
기타 도구 수 | 38 |
조각 수 | 453 |
펜치 수 | 32 |
스크루 드라이버 수 | 32 |
소켓 / 액세스 수. | 212 |
눈에 띄는 도구 수 | 34 |
렌치 수 | 105 |
포함되는 플라이어 | 4-1 / 16 "점화, 5", 6-1 / 2 ", 9-1 / 2"및 16 "Tongue and Groove, 6-9 / 16"및 8 "슬립 조인트, 6-1 / 16"및 7-5 / 16 "대각선 절단, 6-1 / 16"바늘 코, 6-5 / 8 "바늘 코 (사이드 커터 포함), 6-5 / 16"구부러진 바늘 코, 7-25 / 32 "덕빌, 7- 3/4 "호스 클램프, 8-1 / |
주요 응용 프로그램 | 중간의 |
권장 도구 상자 | Mfr. 번호 J442719-12RD-D, J442719-12RD-D |
SAE 또는 미터법 | SAE |
포함 된 눈에 띄는 도구 | 8 온스, 16 온스 그리고 32 oz. 볼핀, 21 oz. 그리고 52 oz. CompoCast (R) 해머, 고무 망치, 펀치 및 치즐 홀더, 센터 펀치 3/8 "및 1/2",, Prick Punch 5/16 ",, 1/4",, 3/32 ",, 3 / 16 ",, 1/8",, 5/32 "및 7/32", 핀 펀치, 1/4 ",, 3/32",, 3/16 ",, 1 / |
도구 스토리지 포함 | 가능 |
도구 저장 유형 포함 | 보물상자 |
포함 된 렌치 | 콤비네이션 새틴 마감 6 점 짧은 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 및 3/8 ", 12 점 SAE 5/16, 3 / 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 및 1-1 / 4 ", 회전 조합 SAE 12-Point 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 |
선박 중량 (kg) | 126 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 74.17 |
선박 폭 (cm) | 72.64 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 조각 수 | 주요 응용 프로그램 | SAE 또는 미터법 | 도구 스토리지 포함 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCS-1258MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1258 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 가능 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 및 30 x 32mm, 12 점 상자 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 포인트 래칫 팅 박스 | ₩ 48,089,965 | ||
JCS-1046MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1046 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 가능 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 및 30 x 32mm, 12 포인트 박스 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, 6 포인트 래칫 팅 박스 | ₩ 40,067,772 | ||
JCS-0833MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 833 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 가능 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 및 30 x 32mm, 12 점 상자 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 포인트 래칫 팅 박스 | ₩ 30,168,915 | ||
JCS-0613MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 613 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 아니 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 및 30 x 32mm, 12 점 상자 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 포인트 래칫 팅 박스 | ₩ 21,349,562 | ||
JCS-0334MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 334 | 기술자 | SAE | 아니 | 6 포인트 콤비네이션 쇼트 SAE- 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 및 3/8 ", 12 포인트 콤비네이션 SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1- 1/8 및 1-1 / 4 ", 개방형 SAE- 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2 | ₩ 9,046,397 | ||
JCS-0558MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 558 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 아니 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32mm, 12 점 상자 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12 포인트 조합 Metri | ₩ 17,765,615 | ||
J99101 | 1 / 4 " | 131 | 범용 | SAE | 가능 | - | ₩ 3,321,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.