PROTO JCS-1046TF 마스터 도구 세트, 1, 046 총 개수, 미터법/SAE
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마스터 도구 세트 |
선박 중량 (kg) | 253.58 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 조각 수 | 주요 응용 프로그램 | SAE 또는 미터법 | 도구 스토리지 포함 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCS-1258MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1258 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 가능 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 및 30 x 32mm, 12 점 상자 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 포인트 래칫 팅 박스 | ₩ 48,089,965 | ||
JCS-1046MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1046 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 가능 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 및 30 x 32mm, 12 포인트 박스 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, 6 포인트 래칫 팅 박스 | ₩ 40,067,772 | ||
JCS-0833MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 833 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 가능 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 및 30 x 32mm, 12 점 상자 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 포인트 래칫 팅 박스 | ₩ 30,168,915 | ||
JCS-0613MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 613 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 아니 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 및 30 x 32mm, 12 점 상자 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 포인트 래칫 팅 박스 | ₩ 21,349,562 | ||
JCS-0334MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 334 | 기술자 | SAE | 아니 | 6 포인트 콤비네이션 쇼트 SAE- 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 및 3/8 ", 12 포인트 콤비네이션 SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1- 1/8 및 1-1 / 4 ", 개방형 SAE- 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2 | ₩ 9,246,300 | ||
JCS-0558MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 558 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 아니 | 12 포인트 박스 메트릭-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32mm, 12 점 상자 SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 및 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12 포인트 조합 Metri | ₩ 17,765,615 | ||
J99101 | 1 / 4 " | 131 | 범용 | SAE | 가능 | - | ₩ 3,321,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.